PLANO MOLDING Container Box Trunk (Kontainer Plastik)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Storage trunks have handles or grips to carry them by hand and lay flat on the ground when not in use to prevent shifting. 
Feature
Utility Trunk Color Black Inside Height 13 1/2 in Inside Length 34 3/4 in Inside Width 16 in Material Plastic Overall Height 14 in Overall Width 18 1/4 in Overall Length 37 3/4 in Volume Capacity 5.4 cu ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan