Beli stopkontak saklar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon Stop Kontak + Pengaman Soket + Saklar + KabelDeskripsi:Stop Kontak dilengkapi dengan Pengaman Soket, Saklar dan Kabel (model Bola/Donat)atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Kenmaster Stop KontakDeskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Uticon Steker T Arde + SaklarDeskripsi:Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan
- Qnap DDR4 ECC R-DIMMDeskripsi:16GB DDR4-2666, ECC R-DIMM, 288 pin, K0 versionatribut:
- Capacity (gb): 16
- Compatible With: TS-2888X, ES1686dc, ES2486dc, TS-h2490FU
- Construction Type: ECC R-DIMM
- Memory Speed (MHz): 2666
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar + Panel tanpa KabelDeskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- Frisian Flag Susu Kental Manis PouchDeskripsi:Susu Bendera Kental Manis Lemak Nabati Frisian Flag mengandung zat gizi makro (protein, karbohidrat dan lemak) serta mengandung 8 Vitamin (Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6 dan B12) dan mineral: Kalsium dan Fosfor. Satu porsi Susu Kental Manis Lemak Nabati Frisian Flag Bendera Kental Manis mengandung energi sebanyak 140 kkal untuk mendukung asupan energi harian Anda.Dapat dikonsumsi untuk segala usia (kecuali bayi 0-12 bulan) sebagai pelengkap sajian makanan dan minuman keluarga Anda.Mengandung zat gizi makro seperti protein, karbohidratMengandung lemakMengandung 8 Vitamin (Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6 dan B12) Serta mengandung Kalsium dan FosforShelf Life 5-9 bulanatribut:
- Variant: Cokelat
- Kenmaster Stop Kontak Over Heatatribut:
- Electric Rating (V): 220
- Power (W): 2500
- Cable Size (mm²): 3x0.75
- Electric Rating (A): 10
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- Mesh Desk Set Jala Besiatribut:
- Length (cm): 14
- Width (cm): 12
- Height (cm): 7.5
- Shukaku Stop Kontak Kabel Multi Socket & SwitchDeskripsi:Socket (Stop Kontak) Shukaku diproduksi dengan material dan komponen berkualitas sehingga sangat kuat, kokoh, dan tahan lama. Hadir dengan berbagai ukuran dan pilihan, Stop Kontak Shukaku juga dilengkapi dengan kabel dan switch (saklar penyambung dan pemutus arus) yang lebih mudah dioperasikan.atribut:
- Current (A): 16
- Voltage (V): 250
- LOYAL Multi Tap Socket Extensions (Assorted Color)atribut:
- Cable Length: 1.5m
- tp-link 24Port Gb L2 Managed Switch with 4 SFP SlotsDeskripsi:Full Gigabit Ports: 24× gigabit RJ45 ports and 4× gigabit SFP Slots provide high-speed connections. Integrated into Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)*, Centralized Cloud Management, and Intelligent Monitoring. Centralized Management: Cloud access and Omada app for ultra convenience and easy management. Static Routing: Helps route internal traffic for more efficient use of network resources. Robust Security Strategies: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, and more. Optimize Voice and Video Applications: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping. Standalone Management: Web, CLI (Console Port, Telnet, SSH), SNMP, RMON, and Dual Image bring powerful management capabilitiesatribut:
- Interface: • 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports• 4× Gigabit SFP Slots• 1× RJ45 Console Port• 1× Micro-USB Console Port
- Environment: Operating Temperature (°C): 0-45 (32-113°F)Storage Temperature (°C): -40 to 70 (-40 to 158°F)Operating Humidity: 10-90% RH non-condensingStorage Humidity: 5-90% RH non-condensing
- Dimensions (WxDxH) (inch): 17.3x7.1x1.7 (440x180x44mm)
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 65.58 (110V/60Hz)
- Packet Forwarding Rate (Mpps): 41.66
- Maximum Power Consumption (W): 19.22 (220V/50Hz)
- Mounting: Rack Mountable
- Power Supply (V/Hz): 100-240 AC/50-60
- LOYAL Multipurpose Plug+Switch (Assorted Color)Deskripsi:- Anti api. - Terminal kontak kuningan+Pin kuningan untuk konduktivitas listrik tinggi. - Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan. - Saklar indikator dengan kontak perak yang bisa di pakai lebih dari 10.000x pemakaian. - Saklar dengan bahan anti api. - Saklar dengan lampu indikator. - Colokan multifungsi. - Portable-mudah dipakai dan dibawa kemana-mana. - Warna yang menarik.atribut:
- Voltage (A/V): 10-250
- Uticon Steker ArdeDeskripsi:Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, Dilengkapi dengan grounding untuk keamanan
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
Daftar Harga stopkontak saklar Terbaru December 2025
| Uticon Stop Kontak + Pengaman Soket + Saklar + Kabel | Rp61.900 |
| Uticon Stop Kontak Kabel | Rp75.900 |
| Kenmaster Stop Kontak | Rp51.900 |
| Uticon Steker T Arde + Saklar | Rp36.900 |
| GMC Kipas Angin Meja | Rp169.900 |
| Qnap DDR4 ECC R-DIMM | Rp11.999.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde + Saklar + Panel tanpa Kabel | Rp36.900 |
| Frisian Flag Susu Kental Manis Pouch | Rp9.900 |
| Kenmaster Stop Kontak Over Heat | Rp61.900 |
| LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 12/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P102891917-1.jpg)

/llP102891777-5.jpg)
%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)