Beli stop kontak clipsal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Broco Power Socket Grounded Outbow Square Standard Line (Stop Kontak Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Broco Power Socket Outbow Lugano Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Lugano
- Legrand Power Socket Prewired Plexo Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Color: Grey
- Nominal Voltage (V): 250
- Frequency (Hz): 50-60
- Suitable For Degree Of Protection (IP): IP55
- Device Depth (mm): 48
- Material Quality: Thermoplastic
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Surface Protection: Untreated
- Voltage Type: AC
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
- Broco Power Socket Grounded Inbow New Gee Urea (Stop Kontak Arde)atribut:
- Series: Standard Line
- Kenmaster Power Socket (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Philips Power Socket Simply Series (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Keuntungan:- Menggunakan material metal yang tidak mudah panas- Berstandar Internasional IEC- Bersertifikat SNI- Mudah disesuaikan dengan gaya interior ruangannyaAplikasi:- Rumah tinggal- Apartemen- Hotel- Pertokoan- Sekolah- Ruko
- INGCO Stop Kontak TerminalDeskripsi:INGCO Stop Kontak Terminal (2xUSB 2.1A) // Colokan 3 Lubang Saklar Fast Charger Chargingatribut:
- Power Cable (m): 3
- Maximum Current (A) : 13
- USB A: 2.1
- Broco Power Socket 3 Gang (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Broco 15330-55CP (B) Stop Kontak 3 Lubang (Child Protection)Article 15530Multiple Protable Socket Outlets ( 3 sonckets)atribut:
- Power (A/V): 10-250
- Broco Power Socket Atlantic Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Atlantic
- Panasonic Power Socket Outbow Alphacube Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Series: Alphacube Series
- Broco Over Steker Universal Standard Lineatribut:
- Series: Standard Line
- Uticon Power Socket Cable (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Legrand Power Socket Plexo Series (Stop Kontak/ Power Outlet)atribut:
- Rated Voltage (V): 250
- Schneider Electric Power Socket Universal AvatarOn Series + Switch (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.atribut:
- Color: White
- Material: Polycarbonate
- Product or Component Type: Switched Socket
- Height (mm): 86
- Width (mm): 86
- Depth (mm): 27.5
- Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
- Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
- Device Application: Power Supply
- Device Mounting: Surface
- Device Presentation: Complete Product
- IP Degree of Protection: IP20
- Number of Gangs: 1 Gang
- Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
- Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
- Relative Humidity (%): 0 to 95
- Standards: IEC 60884-2-3
- Surface Finish: Glossy
- Surface Treatment: Painted Cover Plate
- Type of Packing: Flow-Pack
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Panasonic Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)atribut:
- Current (A): 16
- Voltage (V): 250~
- Legrand 2P+E Mallia Schuko with CPatribut:
- Socket Type: German standard
- Current Rating (A): 16 (at 250 V)
Daftar Harga stop kontak clipsal Terbaru January 2026
| Broco Power Socket Grounded Outbow Square Standard Line (Stop Kontak Arde) | Rp15.900 |
| Broco Power Socket Outbow Lugano Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp26.900 |
| Legrand Power Socket Prewired Plexo Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp629.900 |
| Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde) | Rp6.900 |
| Broco Power Socket 4 Gang (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp50.900 |
| Schneider Electric Leona | Rp10.900 |
| Broco Power Socket Grounded Inbow New Gee Urea (Stop Kontak Arde) | Rp15.900 |
| Kenmaster Power Socket (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp51.900 |
| Philips Power Socket Simply Series (Stop Kontak/ Power Outlet) | Rp37.900 |
| INGCO Stop Kontak Terminal | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102059388-1.jpg)
/P102059432-1.jpg)
/deP101006482-2.jpg)
/P102059210-1.jpg)

/P102059357-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/P102172384-1.jpg)

/foP106646564-1.jpg)
/P102059142-1.jpg)
/c2P103221434-1.jpg)

/ddP101006481-8.jpg)

/ihP103221665-1.jpg)