Beli stirrer bar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- Non Brand Local PTFE Stirrer Baratribut:
- Material: PTFE
- Edumedia Magnetic Stirrer BarDeskripsi:Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
- VITLAB Magnetic Stirrer Bar With Pivot Ringatribut:
- Size (mm): 38
- KENIS Economy StirrerDeskripsi:A set of 10 stirrers.atribut:
- Overall Length (mm): 20
- Diameter (mm): 7
- SP SCIENCEWARE Stir Bar & RetrieverDeskripsi:Octagonal stir bars have eight flat sides that provide more turbulence in flat-bottom vessels than polygon and cylindrical stir bars. Stir bars work with magnetic stirrers to mix solutions continuously or for extended periods of time without requiring constant attendance.atribut:
- UNSPSC: 41122401
- Autoclavable: Yes
- Coating: PTFE
- Color: White
- Material: Alnico
- Product Type: Stirring Bar
- Standards: FDA Compliant; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI
- SAMCO Magnetic Stirring Bar PlainDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- TARSONS Triangular Magnetic Stirring BarDeskripsi:PTFE/Alnico V Magnet. Ideal for dissolving & mixing sedimentatribut:
- Size (mm): 14x50
- Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)Deskripsi:A stir bar with an orthodox taper. Suitable for use in containers with a flat bottom. Individual packaging type.atribut:
- Material: PTFE
- AS ONE Magnetic Stirring Baratribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonDeskripsi:The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.atribut:
- Material: Fluororesin (PTFE)
- Shape: octagon type
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- ISOLAB Stirring Bar CylindricalDeskripsi:ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
- SOJIKYO Magnetic Stirrer HotplateDeskripsi:Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.atribut:
- Type: Magnetic Stirrer Hotplate
- Capacity (ml): 2000
- Voltage (V): 220
- Temperature (°C): 0-300
- Dimensions Plate (mm): 120 x 120
- Heater Power (W): 180
- INTLLAB Magnetic Stir BarDeskripsi:Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
- JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with HeatingDeskripsi:1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.atribut:
- Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
- Plate Material: 304 Stainless steel
- Plate Temperature (°C): Room temp - 120
- Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
- Bar Size (mm): 20 - 50
- Dimensions (mm): 305x225x65
- Display Type: LCD liquid crystal display
- IP Rating: IP42
- Mixing Direction: Right
- Motor Type: Brushless motor
- Speed (rpm): 50 - 1200
- Timing Range (hour): 23
- Timing Range (minute): 59
- Timing Range (s): 59
- Voltage (V): AC100-240
Daftar Harga stirrer bar Terbaru October 2026
| monotaro Magnetic Stirring Bar | Rp18.900 |
| Non Brand Local PTFE Stirrer Bar | Rp19.900 |
| Edumedia Magnetic Stirrer Bar | Rp109.900 |
| VITLAB Magnetic Stirrer Bar With Pivot Ring | Rp399.900 |
| KENIS Economy Stirrer | Rp63.900 |
| SP SCIENCEWARE Stir Bar & Retriever | Rp169.900 |
| BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring Bar | Rp189.900 |
| SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain | Rp31.900 |
| TARSONS Triangular Magnetic Stirring Bar | Rp109.900 |
| Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type) | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/pnP106151923-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)