KENIS Economy Stirrer

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)20
Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A set of 10 stirrers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait