Beli stiker motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104Deskripsi:Revlective Tape Kendaraan CRG Nikkalite sesuai dengan ECE R104 Aturan dan Standar Tekhnologi Reflektor Kendaraan yang diinstruksikan oleh European Economic Commision dan telah mendapatkan sertifikat pengakauan. Serta Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No: SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 tentang pedoman teknis alat pantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Kami merekomendasikan Reflective Tape Kendaraan CRG Nikkalite yang memiliki manfaat besar untuk mencegah kecelakaan ketika berkendara di dini hari maupun di malam hari.atribut:
- Width (mm): 51
- Length (m): 50
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
- ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor BebekDeskripsi:Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-17- Cocok untuk Honda Supra X125, Revo, Blade, Sonic, Yamaha Vega R, Jupiter Z, Suzuki Satria FU 150
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Reflomax Reflective Tape GlodianDeskripsi:Description : ECE 104 Class C & AIS 090 Certified
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- YSS Motorcycle Rear Shock Absorber Single DTG-EVO Mio/Fino/Beat (Suspensi Motor)Deskripsi:Advantages of YSS DTG: - The 1st nitrogen-filled suspension featuring double tube technology with emulated hydraulic oil for perfect absorbent. - Equipped with progressive spring & spring preload to enable spring hardness adjustment for daily use. - Lighter weight with Aluminium material tube. - Supports safety handling approved by ABE Certification.atribut:
- Dimensions (cm): 38x7.5x7.5
- 3M Reflective Tape Diamond GradeDeskripsi:Kementerian Perhubungan Indonesia, melalui Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.5311/AJ.410/DRJD/2018 telah mengumumkan persyaratan kendaraan bermotor, termasuk bus, truk, dan kereta gandengan/tempelan yang harus dilengkapi dengan stiker conspicuity sesuai UN ECE140 mulai dari 1 Mei 2019.Produk ini mudah dipasang dan memiliki perekat yang sensitif terhadap tekanan dengan liner yang mudah dilepas. Penanda ini membantu meningkatkan visibilitas kendaraan anda siang atau malam dalam segala cuaca.atribut:
- Length (m): 50
- Width (mm): 55
- Bullsone Sticker & Tar RemoverDeskripsi:First Class Sticker & Tar Remover Menghilangkan bekas stiker dan tar secara efektif. Bebas bau, aroma jeruk alami.atribut:
- Size (ml): 400
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Sonax Stain RemoverDeskripsi:Sonax Stain Remover. Pembasmi yang sangat cepat dan lembut untuk noda lemak, minyak, aspal di kain tekstil sarung jok dan karpet tanpa meninggalkan noda. Menghapus sisa lem pada bekas stiker.atribut:
- Size (ml): 300.0
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use Product_x000D_PRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000_x000D_KEGUNAAN_x000D_Fungsi Product :_x000D_1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll_x000D_2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet._x000D_3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome._x000D_4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan._x000D_5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
Daftar Harga stiker motor Terbaru April 2026
| Nikkalite Stiker Pemantul Cahaya ECE 104 | Rp1.899.900 |
| IRC Ban Motor Tubetype | Rp159.900 |
| Kenmaster Lap Kanebo | Rp10.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic | Rp229.900 |
| ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Bebek | Rp239.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| Reflomax Reflective Tape Glodian | Rp1.799.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum) | Rp6.599.900 |
| Ametek Two Stage By Pass Motor Wet & Dry Vacuum Cleaner | Rp929.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)

/P101000154-1.jpg)
/jjP103219703-1.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)