Beli steel strapping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YBICO Hand Strapping Sealer ToolDeskripsi:Compitible for PET strapping bandatribut:
- Size (inch): 5/8
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- YBICO Hand Sealer Strapping ToolDeskripsi:Compitible for PP strapping bandatribut:
- Size (inch): 5/8
- AVON Ribbon Wound StrappingDeskripsi:Ribbon: Each layer is wound directly over the one below, so that the width of coil is the width of strap. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 330m, 16mm: 334m, 19mm: 335m. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness: 0.5mm
- Resiltools Plat StrappingDeskripsi:Pusing dengan plat strapping anda yang mudah karat?atribut:
- Color: Black Coated
- Length (m): 30
- Material: Full Stainless Steel Anti Karat Coating Full Hitam
- Temperature Resistance (°C): 280
- Strength of Goods (kg): 250
- Durability of Goods: 50 Tahun
- HANA Semi Automatic Strapping BandDeskripsi:Semi Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berwarna Kuning adalah Strapping band dari brand HANA untuk customer industri atau bisnis lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- Size (mm): 15
- Type: PP
- Length (m): ±1200
- Weight (kg): 10
- Non Brand Strapping CartDeskripsi:Strapping carts for steel, polyester, and polypropylene (sometimes called poly) strapping coils have an extension bar that holds wider cores than those generally found on steel strapping. They secure coils through the core so operators can pull strapping off the coil in the amount needed. A brake stops the roll from turning or unwinding when not in use. Use wheeled strapping carts in warehouses, outdoor lumber yards, or other applications where large items cannot be brought to a floorstanding strapping machine. These carts are not compatible with poly cord strapping coils.atribut:
- UNSPSC: 24102204
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Niwa Automatic Strapping BandDeskripsi:Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Type: PP
- Size (mmxkg): 15 x 10
- SAZANAMI Klem Seng Strapping Bandatribut:
- Size (kg): 1
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- KINGSTONE Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Length (m): ± 800
- yatta Manual Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Size (mm): 15
- Length (m): 100
- SPOT Seal For Strapping Bandatribut:
- Band Thickness (mm): Mandatory 0.63
- Compatible Band Width (mm): 19
Daftar Harga steel strapping Terbaru January 2026
| Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz) | Rp2.499.900 |
| YBICO Hand Strapping Sealer Tool | Rp1.299.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| YBICO Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp4.499.900 |
| YBICO Hand Sealer Strapping Tool | Rp999.900 |
| AVON Ribbon Wound Strapping | Rp2.699.900 |
| Resiltools Plat Strapping | Rp289.900 |
| HANA Semi Automatic Strapping Band | Rp309.900 |
| Non Brand Strapping Cart | Rp10.999.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/doP107621492-1.jpg)






/HANA%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band/51P103501181-2.jpg)


/Niwa%20Automatic%20Strapping%20Band/41P103501145-4.jpg)





/COLSON%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band/ioP103520672-1.jpg)