Beli steel hinge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Steel Hinge, ThickDeskripsi:Engsel Pintuatribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Weight (g): 1320
- Hole Diameter (phi mm): 5.6
- Dimensions a (mm): 101
- Withstand Load (kg): 20
- Surface Processing: Cloth
- Dimensions b (mm): 68
- Dimensions c (mm): 1.8
- Dimention D1 (phimm): 5.5
- TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
- TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel)Deskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
- Dimension D2 (mm): 6.3
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- Thickness (mm): 1.5
- Width (mm): 32
- TRUSCO Stainless Steel Butt HingeDeskripsi:33atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Surface Treatment: Buffed Mirror Finish
- Mounting Method: Wood Screw (Sold Separately)
- TRUSCO Stainless Butt HingeDeskripsi:Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.atribut:
- Attachment Hole: None
- Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
- TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 2Pcsatribut:
- Specifications: For Left
- Nobleza Engselatribut:
- Material: Stainless SUS 304
- Finishing: Stainless SUS 304
- Funasaw Bandsaw Blade for Contour MachineDeskripsi:-Can be used for a wide range of applications such as soft material metals, nonferrous metals, plastics, etc.-It is the most common contour machine saw blade made from high carbon tool steel.-From general steel to non-ferrous metals, plastics, woods, etc.
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Inservice Sepatu Safety Tali Ankle Boots Model G5 Hiker dengan Steel Toe Cap (Sepatu Proyek)Deskripsi:Inservice Safety Shoes G Series G5 is A Partner With Solutions in Industry Full black leather, stiched in nylon thread, directly moulded PU outsole (great shock absorption, superior wear and slip resistance properties), strong PU outsole, heavy-duty non-watribut:
- Color: Black
- SNI License: Yes
- Eterna KapeDeskripsi:Kape ini Digunakan untuk membantu mengelupas cat. Bermerek Eterna dimana merek ini sudah sangat dikenal karena memiliki kualitas yang baik
- LG Kulkas 2 Pintu Smart Inverter CompressorDeskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- Sharp Kulkas Shine Glass Door SeriesDeskripsi:- Fan Cooling SystemSistem pendinginan dengan bantuan kipas yang memungkinkan pendingan secara merata diseluruh bagian- Tegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)- Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Door Color-Door Material: Matrix Red and Matrix Silver
- Cooling System: Fan Cooling System
- Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
- Defrosting: Automatic
- Door: Two Door
- Freezer (Gross/Netto) (L): 68/55
- Power Consumption (W): 100
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- Source: 220 - 240
- Polytron Kulkas Polytron Beauty Metal Door 2 PintuDeskripsi:Kulkas 2 pintu dengan desain metal door elegan dipintunya dengan sedikit aksen printing bunga yang menambah keindahan kulkas 2 pintu anda dirumah.Dengan kapasitas 210 liter, kulkas 2 pintu besar ini sangat ramah di kantong dan pastinya cocok untuk menjadi solusi kulkas 2 pintu anda. Kulkas POLYTRON 2 pintu ini dilengkapi dengan kapasitas freezer yang jumbo serta dibalut dengan rak tempered glass yang dapat diadjust sesuai dengan kebutuhan anda.- Metal Door- Jumbo Freezer- Fan Cooling- Tempered Glass Rack- Perfect Door Sealed- Ice Twistatribut:
- Capacity (L): 210
- Number of Door: 2
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- TRUSCO Thick Type Welded Steel HingeDeskripsi:Load limit is the gate mass when using single vertical object.atribut:
- Material: Iron (SPCC)
- Surface Processing: Cloth
Daftar Harga steel hinge Terbaru March 2026
| TRUSCO Steel Hinge, Thick | Rp259.900 |
| TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel) | Rp91.900 |
| TRUSCO Stainless Hinge (Hole) (Engsel) | Rp83.900 |
| TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge | Rp109.900 |
| Vintage Engsel Besi Pintu Rumah | Rp36.900 |
| TRUSCO Stainless Butt Hinge | Rp99.900 |
| TRUSCO Extra Thick Type Welded Steel Hinge, Left, 2Pcs | Rp319.900 |
| Nobleza Engsel | Rp62.900 |
| Funasaw Bandsaw Blade for Contour Machine | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/TRUSCO%20Steel%20Hinge%2C%20Thick/P102013724-1.jpg)
/TRUSCO%20Thick%20Type%20Steel%20Hinge%20(Engsel)/P101001356-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Hinge%20(Hole)%20(Engsel)/P101000508-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Steel%20Butt%20Hinge/P101504117-1.jpg)
/Vintage%20Engsel%20Besi%20Pintu%20Rumah/nbP105877839-1.jpg)
/TRUSCO%20Stainless%20Butt%20Hinge/P101000510-1.jpg)
/TRUSCO%20Extra%20Thick%20Type%20Welded%20Steel%20Hinge%2C%20Left%2C%202Pcs/P101001363-1.jpg)


/b4P101000400-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Khusus/Sepatu%20Safety%20Dengan%20Bantalan%20Besi%20Luar/Inservice%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Ankle%20Boots%20Model%20G5%20Hiker%20dengan%20Steel%20Toe%20Cap%20(Sepatu%20Proyek)/P101002516-1.jpg)





/TRUSCO%20Thick%20Type%20Welded%20Steel%20Hinge/P101000512-1.jpg)
/Aomori%20Engsel%20Tipis%20Rrt%20Stainless%20Steel/0eP105878014-1.jpg)