Beli steel bracket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    Mulai

    Rp12.900

    TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    Deskripsi:
    Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.
    atribut:
    • Dimension W (mm): 16
    • Material: Steel
    • Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
    • Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
  2. TRUSCO Steel U Brackets
    Mulai

    Rp40.900

    TRUSCO Steel U Brackets
    atribut:
    • Material: Iron (chrome)
    • Hole Diameter (phi mm): 7 x 10
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Number of Holes: 2
    • Length L1 (mm): 70
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 25
  3. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  4. Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.900

    Kuda Sarung Tangan Katun Putih
    atribut:
    • Material: Benang TC/Polycotton
  5. TRUSCO Joint bracket 19-inch flat
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Joint bracket 19-inch flat
    Deskripsi:
    Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.
    atribut:
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 19
  6. TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT Type
    Mulai

    Rp329.900

    TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT Type
    Deskripsi:
    Put shelf bord on short side.
    atribut:
    • Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
    • Dimension W (mm): 25
    • Number of Mounting Holes: 6
    • Plate Thickness (mm): 3
    • Purpose of Use: To make shelf.
  7. Matlock 5-Shelf Rack
    Mulai

    Rp3.599.900

    Matlock 5-Shelf Rack
    atribut:
    • Number of Shelves: 5
    • Color: Dark Grey
  8. Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)
    Deskripsi:
    Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.
    atribut:
    • Pole color: Blue
    • Coating Process: Powder Coating
    • Plat Thickness (mm): 0.7
    • Color: Orange
  9. TRUSCO Joint Fitting 15 Type L
    Mulai

    Rp39.900

    TRUSCO Joint Fitting 15 Type L
    atribut:
    • Hole Diameter (phi mm): 4
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Number of Holes: 4
    • Length L2 (mm): 36
    • Length L1 (mm): 61
    • Hole Pitch (mm): 12.5
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting.
    • Width (mm): 15
  10. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  11. TRUSCO Complete Square
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Complete Square
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SUS420J2)
    • Arm x Base Length (mm): 180x101mm
    • Width (mm): 18
    • Base Width (mm): 18
    • Thickness (mm): 1.50
    • Specification: Arm surface has graduation marks in mm; Reverse side has mm graduation marks & angle markings
    • 90degrees right angle accuracy (mm): +-0.2mm
    • Purpose of Use: Inspection at right angles, injuries at right angles, etc.
  12. Shinwa Rules Try Square Aluminium Base No Graduation
    Mulai

    Rp219.900

Daftar Harga steel bracket Terbaru January 2026
TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Rp12.900
TRUSCO Steel U BracketsRp40.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
Kuda Sarung Tangan Katun PutihRp2.900
TRUSCO Joint bracket 19-inch flatRp25.900
TRUSCO Stainless Steel Shelf Bracket KLT TypeRp329.900
Matlock 5-Shelf RackRp3.599.900
Kenmaster Siku RakRp4.900
STANLEY Professional SquareRp229.900
Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)