TRUSCO Steel U Brackets

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp29.900
Spesifikasi
MaterialIron (chrome)
Hole Diameter (phi mm)7 x 10
Plate Thickness (mm)2
Number of Holes2
Length L1 (mm)70
Purpose of UseConnecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait