Beli star socket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Impact Star Socket Set
    Mulai

    Rp1.199.900

    JTC Impact Star Socket Set
    atribut:
    • Material: SNCM 8660
  2. JTC External Star Socket Set
    Mulai

    Rp329.900

    JTC External Star Socket Set
    atribut:
    • Drive Size: 3/8\", 1/4\"
    • Number of Pieces: 10
    • Set Content: E4,E5,E6,E7,E8,E10,E12,E14,E16,E18
  3. JTC Impact Middle-Deep Star Socket
    Mulai

    Rp169.900

    JTC Impact Middle-Deep Star Socket
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 25
    • Material: SNCM 8660
    • Overall Length (mm): 78
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. TEKIRO Torx Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Mulai

    Rp509.900

    TEKIRO Torx Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Driver(inch): 1/2
  5. TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
  6. GENIUS Head Drivers Star (Mata Sock Bintang)
    Mulai

    Rp129.900

    GENIUS Head Drivers Star (Mata Sock Bintang)
    Deskripsi:
    Quality you can trust: Genius Tools impact sockets, impact bits and impact bit sockets are made for professionals and serious tool users. We offer bit sockets and impact bit sockets. One in chrome vanadium and one in chrome molybdenum. Our multi-step manufacturing process ensures that our tools meet ANSI specs.Our bit sockets come in drive sizes between 1/4inch to 1/2inch and out impact bit sockets come in drive sizes between 3/8inch and 1inch. All of our bit sockets come in multiple lengths and multiple tip configurations.
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
    • Type: Star
  7. TEKIRO Torx Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock Bintang)
    Mulai

    Rp44.900

    TEKIRO Torx Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH SOCKET BIT SPLINE M9.5x100 MM, Kunci socket bintang dengan ukuran drive 1/2 inch dengan panjang bit 100 mm Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet handle, sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintang Material : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 13
    • Dimension 3 (mm): 21
  8. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    95% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  10. Toptul Professional Grade
    Mulai

    Rp2.599.900

    Toptul Professional Grade
    atribut:
    • Color: Green
  11. JTC Display Board For Chest
    Mulai

    Rp3.299.900

    JTC Display Board For Chest
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 692×334×30
  12. JTC Star Socket
    Mulai

    Rp27.900

  13. JTC Star Long Socket for Impact
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Star Long Socket for Impact
    atribut:
    • Size: T-100
    • Material: SNCM8660
    • Dimension S (mm): 22.1
    • Outer Diameter (mm): 42
    • Overall Length (mm): 105
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. JTC Alternator Combination Socket Set
    Mulai

    Rp1.299.900

    JTC Alternator Combination Socket Set
    Deskripsi:
    Special designed two-part socket for removing and replacing thefree wheel pulley when you want to replace the alternator or pulley.․Contents: 2pcs 1/2" DR. bit socket : M10,T50 x 110L6pcs 75mmL S2 power bit : M8, M10, H8, H10, T40, T501pc 10mm(hex) 1/2"DR. adapter5pcs Special reaction nut: #1 33T x 19.5mm, #2 33T x 19.2mm, #3 Hex x 17/21mm, #4 Hex x 28mm, #5 4p x 30.2mmApplicable: VW-AUDI, BMW, FORD, SKODA, BENZ, OPEL/VAUXHALL, PORSCHE, RENAULT, VOLVO,etc.
  15. STAHLWILLE 1/2inch Impact Socket Torx (Mata Sok)
    Mulai

    Rp389.900

    STAHLWILLE 1/2inch Impact Socket Torx (Mata Sok)
    atribut:
    • Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/2
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Gunmetal Finish
  16. MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp269.900

    MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    atribut:
    • For Tool Type: Hand Tools, Power Tools
    • Tethering Component: Tether
    • Tool End Connection: Carabiner
Daftar Harga star socket Terbaru October 2026
JTC Impact Star Socket SetRp1.199.900
JTC External Star Socket SetRp329.900
JTC Impact Star Socket (Mata Sock Bintang)Rp119.900
JTC Impact Middle-Deep Star SocketRp169.900
TEKIRO Torx Bit Socket Set 1/2inch (Mata Sock Hexagonal)Rp509.900
JTC Dr. Star SocketRp27.900
TEKIRO Impact Adapter (Adaptor Sock)Rp47.900
GENIUS Head Drivers Star (Mata Sock Bintang)Rp129.900
TEKIRO Torx Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock Bintang)Rp44.900
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Rp189.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)