Beli stainless steel valve di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  3. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  4. FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball Valves
    57%
    Mulai

    Rp679.900

    FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball Valves
    Deskripsi:
    -A reduce bore type with a butterfly handle.-Lightweight and compact. -For water, air, gas. -Max pressure 3.92MPa
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS316)
  5. FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball Valves
    58%
    Mulai

    Rp549.900

    FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball Valves
    Deskripsi:
    -A full bore type. -For water, air, gas. -Max Pressure 3.92MPa (at air static flow 40° C)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SCS14A)
  6. Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Mulai

    Rp159.900

    Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)
    Deskripsi:
    Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. monotaro.id Hex Bolt Nut 304 Stainless Steel Large Pack (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut 304 Stainless Steel Large Pack (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  10. MIGISHITA Stainless Steel Pressure Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    MIGISHITA Stainless Steel Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -Parts contacting with fluid are made of stainless steel and excellent in corrosion resistance.-JIS B 7505-1 standard product. -For medical goods, foods, and medicinal industry.-It can also be used for high temperature fluids.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.6%FS
    • Case Shape: A
    • Size: 75mm
    • Connection size: G3/8B
    • Bourdon Tube Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Socket Materials: Stainless Steel (SUS304)
  11. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series (Mata Bor Lurus)
    42%
    Mulai

    Rp819.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill for Stainless Steel KSD Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Effective Processing Height: 3 to 5D (cutting diameterx3 to 5)
  12. ENGINEER Stainless Steel Tweezers (Pinset)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp80.900

    ENGINEER Stainless Steel Tweezers (Pinset)
    atribut:
    • Tip: With direct/grip
    • Total Length (mm): 152
    • Width (mm): 11
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS430)
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  15. CKE Exhaust Fan Stainless Steel (Kipas Exhaust Stainless)
    Mulai

    Rp389.900

    CKE Exhaust Fan Stainless Steel (Kipas Exhaust Stainless)
    Deskripsi:
    EF-SS-12/1-NXBall BearingExhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    Mulai

    Rp359.900

    Non Brand Measuring Cup Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  17. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  18. monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    30%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  19. Kitz 1000 Type Stainless Steel Ball Valve (Full Bore) UTFM Series (Katup)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Kitz 1000 Type Stainless Steel Ball Valve (Full Bore) UTFM Series (Katup)
    atribut:
    • Material (Handle): SUS430
    • Material (Packing): PTFE
    • Screw standard: JIS B0203
    • Dimensions d (mm): 150
    • Ball Material: SUS316/SCS14A
    • Bore Diameter: Full bore
    • Class: 1000 type
    • Connection Method: The screw-shaped
    • Fluid Used: Water, oil, gas
    • Handle Shape: Lever type
    • Material (ball seat): Haipataito PTFE
    • Material (stem): SUS316 (Cr plating)
    • Shape: straight
    • Standard: Face-to-face dimension standard KITZ standard
    • Valve Type: Ball valve
Daftar Harga stainless steel valve Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
FUJIKIN Stainless Steel Screwed Type Ball ValvesRp679.900
TORA Ball Valve Stainless Steel HandleRp19.900
FUJIKIN Stainless Steel 3.92MPa Screwed Type Ball ValvesRp549.900
Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Rp159.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut 304 Stainless Steel Large Pack (Baut Mur Hexagonal)Rp139.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)