Beli stainless steel roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  3. Yokoduna Stainless Steel Weight Door Roller V Type (Roller Pintu Sliding)
    70%
    Mulai

    Rp689.900

    Yokoduna Stainless Steel Weight Door Roller V Type (Roller Pintu Sliding)
    atribut:
    • Material: Frame:Stainless steel (SUS304), Wheels:Stainless steel (SUS303)
    • Allowable Load (daN): 98
    • Allowable Load (kgf): 100
    • Wheel Diameter (mm): 50
    • Wheel Width (mm): 20
    • Mounting Height H (mm): 65.0
    • Mounting Plate A x B (mm): 100 x 33.0
    • Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
  4. Yokoduna Heavy-Duty Stainless Steel Sash Roller (Roda Rel Jendela)
    70%
    Mulai

    Rp859.900

    Yokoduna Heavy-Duty Stainless Steel Sash Roller (Roda Rel Jendela)
    atribut:
    • Material: Frame:Stainless steel (SUS304), Wheels:Stainless steel (SUS303)
    • Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
  5. Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    63%
    Mulai

    Rp3.199.900

    Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    Deskripsi:
    -Built-in bearing, excellent durability.-Since space is provided between the frame and the wheel, it opens and closes smoothly even if there are some distortion or misalignment on the rail. -Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
    atribut:
    • Wheel Width: 28mm
    • Mounting Plate A x B: 145x39.5mm
    • Mounting Pitch X: 115mm
    • Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    49%
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  8. MIGISHITA Stainless Steel Pressure Gauge
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    MIGISHITA Stainless Steel Pressure Gauge
    Deskripsi:
    -Parts contacting with fluid are made of stainless steel and excellent in corrosion resistance.-JIS B 7505-1 standard product. -For medical goods, foods, and medicinal industry.-It can also be used for high temperature fluids.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.6%FS
    • Case Shape: A
    • Size: 75mm
    • Connection size: G3/8B
    • Bourdon Tube Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Socket Materials: Stainless Steel (SUS304)
  9. Tajima Scraper Stainless Steel Head (Kape)
    47%
    Mulai

    Rp209.900

    Tajima Scraper Stainless Steel Head (Kape)
    Deskripsi:
    -Since it is a pass-through type stainless head, you can use it by hitting with a hammer.-High heat baked blade that is hard to have nicked edges, thick stainless steel with 1.8mm of blade thickness.-Feed Through Type
    atribut:
    • Blade thickness: 1.8mm
    • Blade Materials: Stainless Steel (SUS420J2)
    • Grip Material: elastomer resin
  10. Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)
    Deskripsi:
    Sendok Makan Food Grade. Sendok stainless steel SM01008 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (0.8mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  11. Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Golden Flying Fish Eating Fork Stainless Steel (Garpu Makan)
    Deskripsi:
    Garpu Makan Food Grade. Garpu stainless steel GM0303 – Golden Flying Fish. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,6mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
  12. Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Mulai

    Rp999.900

    Daiken Car for Weight Sash Roller Made of Stainless Steel
    Deskripsi:
    -Since the bearing(SUS440C)with rust-proofing treatment, it is excellent in corrosion resistance and allows the robust and smooth rotation. -For angle, for flat bar.-Wheel for the heavy duty door roller.-Bolt/Nut-Spring lock washer
    atribut:
    • Wheel Materials: Stainless Steel (SUS303)
    • Accessories: Bolt/Nut, Spring lock washer
    • Bolt/Nut: Stainless Steel (SUS304)
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  14. TRUSCO Roda Kastor Bola Stainless Steel
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Roda Kastor Bola Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Main ball: Stainless steel (SUS304), Body: Stainless steel (SUS304)
    • Allowable Load (kg): 30
    • Specification: Upward
  15. KOWA Mini Roller
    Mulai

    Rp55.900

  16. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  17. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  18. Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    Mulai

    Rp2.299.900

    Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    Deskripsi:
    -Built-in bearing, excellent durability.-Since space is provided between the frame and the wheel, it opens and closes smoothly even if there are some distortion or misalignment on the rail. -Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
  19. Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    Mulai

    Rp2.299.900

    Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash Roller
    Deskripsi:
    -Built-in bearing, excellent durability.-Since space is provided between the frame and the wheel, it opens and closes smoothly even if there are some distortion or misalignment on the rail. -Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
    atribut:
    • Purpose of Use: Gate doors, factories, doors for entrance, and various warehouses etc.
  20. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
Daftar Harga stainless steel roller Terbaru October 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
Yokoduna Stainless Steel Weight Door Roller V Type (Roller Pintu Sliding)Rp689.900
Yokoduna Heavy-Duty Stainless Steel Sash Roller (Roda Rel Jendela)Rp859.900
Yokoduna ROTA Stainless Steel Heavy Duty Sash RollerRp3.199.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp23.900
MIGISHITA Stainless Steel Pressure GaugeRp1.999.900
Tajima Scraper Stainless Steel Head (Kape)Rp209.900
Golden Flying Fish Table Spoon Stainless Steel (Sendok Makan)Rp2.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)