Beli stainless spatula di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand SpatulaDeskripsi:Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
- Golden Flying Fish Spatula GorengDeskripsi:Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG04012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.2mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 34.5
- Thickness (mm): 1.2
- Golden Flying Fish Spatula RonggaDeskripsi:Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG03012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.0mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Material: Stainless Steel
- Length (cm): 36
- Thickness (mm): 1
- AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)atribut:
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Pero Spatula MahoganyDeskripsi:Pero Sutil PinusMaterial Item : kayupanjang : 37cmlebar bawah : 6cmlebar atas : 2cm
- OneMed Cement SpatulaDeskripsi:Spatula bahan stainless steel untuk mengaduk,mencampur, mengukir,memoleskan semen gigi. Satuan;pcs NOMOR IZIN EDAR: TU.02.02/5/2730/2017atribut:
- Material: Stainless Steel
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: TU.02.02/5/2730/2017
- Non Brand Stainless Micro SpatulaDeskripsi:Nama Barang: Spatula Logam / Spatel Sendok Logam / Sendok Metal Laboratorium / sendok stainless farmasiSpatula jenis ini biasanya digunakan untuk pengambilan objek sangat kecil yang sudah melalui proses pengirisan dan disiapkan untuk diamati pada mikroskop.atribut:
- Length (mm): 250
- Material: Metal/Stainless Steel
- ISOLAB Spatula Chattaway Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA CHATTAWAY - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan tahan korosi.- Cocok untuk memindahkan produk dari permukaan datar atau lengket. - Ditampilkan dengan spatula melengkung/datar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya.- Konstruksi yang kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang.- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
- AS ONE Spoon With Spatulaatribut:
- Material: Stainless steel (SUS410)
- Type: with spatula
- OMM Tools Ware Spatula With Spoonatribut:
- Material: Stainless Steel
- TRUSCO ScraperDeskripsi:-Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.atribut:
- Blade length: 115mm
- Blade thickness: 1mm
- Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
- Grip Material: Polypropylene (PP)
- ISOLAB Spatula Poly Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA POLY - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari bahan kimia berkualitas tinggi dan tahan korosi baja tahan karat grade AISI 304- Cocok untuk memindahkan produk dari tepi dan sudut labu dan botol- Ditampilkan dengan sendok elips/melengkung di satu ujung dan spatula segitiga lurus/datar di ujung lainnya- Kuat dan konstruksi mulus menjamin siklus hidup yang panjangatribut:
- Material: Stailess Steel
- Edumedia Spatula Stainlessatribut:
- Size (mm): 180
- TRUSCO Resin Handle Spatulaatribut:
- Specification: Penetration type
- Blade Thickness (mm): 1.8
- SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & KnivesDeskripsi:Lab scrapers are larger than spatulas for scraping and chopping samples.atribut:
- UNSPSC: 41122401
- Autoclavable: Yes
- Color: White
- Features: Does Not Scratch
- Material: Polypropylene
- Number of Functional Sides [New]: 1
- Product Type: Scraper
- Standards: FDA Grade Material; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI
- Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
- ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless SteelDeskripsi:ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.atribut:
- Material: Stailess Steel
Daftar Harga stainless spatula Terbaru March 2026
| Non Brand Spatula | Rp40.900 |
| Golden Flying Fish Spatula Goreng | Rp17.900 |
| Golden Flying Fish Spatula Rongga | Rp16.900 |
| AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula) | Rp30.900 |
| AS ONE Spoon | Rp26.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Spatula Stainless Steel | Rp15.900 |
| Pero Spatula Mahogany | Rp17.900 |
| OneMed Cement Spatula | Rp28.900 |
| Non Brand Stainless Micro Spatula | Rp50.900 |
| ISOLAB Spatula Chattaway Stainless Steel | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/nnP102254851-10.jpg)