Beli spatula stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Spatula
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  2. AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

    AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)
    atribut:
    • Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  3. Golden Flying Fish Spatula Rongga
    Mulai

    Rp16.900

    Golden Flying Fish Spatula Rongga
    Deskripsi:
    Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG03012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.0mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 36
    • Thickness (mm): 1
  4. AS ONE Spoon With Spatula
    Mulai

    Rp44.900

    AS ONE Spoon With Spatula
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS410)
    • Type: with spatula
  5. Golden Flying Fish Spatula Goreng
    Mulai

    Rp17.900

    Golden Flying Fish Spatula Goreng
    Deskripsi:
    Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG04012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.2mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 34.5
    • Thickness (mm): 1.2
  6. OMM Tools Ware Spatula With Spoon
    Mulai

    Rp169.900

    OMM Tools Ware Spatula With Spoon
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. TRUSCO Scraper
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Scraper
    Deskripsi:
    -Because the stainless steel blade steel has been coated with fluorine coating, paint adhesives etc. are difficult to attach to it.-Non-slip chequering processing is done on the PP plastic handle which is resistant against chipping and cracking.
    atribut:
    • Blade length: 115mm
    • Blade thickness: 1mm
    • Blade Materials: Stainless Steel Blade (equivalent to SUS420J2)
    • Grip Material: Polypropylene (PP)
  8. ISOLAB Spatula Poly Stainless Steel
    Mulai

    Rp199.900

    ISOLAB Spatula Poly Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA POLY - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari bahan kimia berkualitas tinggi dan tahan korosi baja tahan karat grade AISI 304- Cocok untuk memindahkan produk dari tepi dan sudut labu dan botol- Ditampilkan dengan sendok elips/melengkung di satu ujung dan spatula segitiga lurus/datar di ujung lainnya- Kuat dan konstruksi mulus menjamin siklus hidup yang panjang
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  9. Edumedia Spatula Stainless
    Mulai

    Rp41.900

    Edumedia Spatula Stainless
    atribut:
    • Size (mm): 180
  10. TRUSCO Resin Handle Spatula
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Resin Handle Spatula
    atribut:
    • Specification: Penetration type
    • Blade Thickness (mm): 1.8
  11. AS ONE All Steel Spatula
    Mulai

    Rp1.299.900

    AS ONE All Steel Spatula
    atribut:
    • Material (Handle): Stainless steel (SUS304)
    • Blade Material: stainless cutlery steel
  12. SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & Knives
    Mulai

    Rp629.900

    SP SCIENCEWARE Lab Scraper, Spatula, Paddles, & Knives
    Deskripsi:
    Lab scrapers are larger than spatulas for scraping and chopping samples.
    atribut:
    • UNSPSC: 41122401
    • Autoclavable: Yes
    • Color: White
    • Features: Does Not Scratch
    • Material: Polypropylene
    • Number of Functional Sides [New]: 1
    • Product Type: Scraper
    • Standards: FDA Grade Material; ISO 9001:2015; SGS Certification; USP Class VI
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  13. ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Mulai

    Rp119.900

    ISOLAB Spatula Macro Spoon Stainless Steel
    Deskripsi:
    ISOLAB SPATULA MACRO SPOON - STAINLESS STEEL- Diproduksi dari baja tahan karat grade AISI 304 berkualitas tinggi, tahan bahan kimia dan korosi- Spatula yang paling umum digunakan, dilengkapi dengan sendok makro untuk partikel ukuran sedang dan besar di satu ujung dan spatula lurus/datar di ujung lainnya- Konstruksi kokoh dan mulus menjamin siklus hidup yang panjang- Permukaan yang dipoles halus memberikan pembersihan yang cepat dan mudah.
    atribut:
    • Material: Stailess Steel
  14. IWAKI Volumetric Pipette Serological Type
    Mulai

    Rp61.900

    IWAKI Volumetric Pipette Serological Type
    Deskripsi:
    Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
    atribut:
    • Specification: Class A Amber Graduation with color code with Batch Certificated, Serological type complete delivery
  15. AS ONE Spoon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

  16. Kubala Stainless Steel Scrapper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    Kubala Stainless Steel Scrapper
    Deskripsi:
    -A spatula that is resistant to rust and acid as it is made of stainless steel.-An easy-to-hold grip based on ergonomics.
    atribut:
    • Total Length: 215mm
    • Blade length: 110mm
    • Blade thickness: 0.7mm
    • Blade Materials: Stainless Steel
Daftar Harga spatula stainless Terbaru March 2026
Non Brand SpatulaRp40.900
AS ONE Micro Spatula Stainless Steel (Spatula)Rp30.900
Golden Flying Fish Spatula RonggaRp16.900
AS ONE Spoon With SpatulaRp44.900
Golden Flying Fish Spatula GorengRp17.900
OMM Tools Ware Spatula With SpoonRp169.900
TRUSCO ScraperRp99.900
ISOLAB Spatula Poly Stainless SteelRp199.900
Edumedia Spatula StainlessRp41.900
TRUSCO Resin Handle SpatulaRp99.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)