Beli square ruler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Precision Square
    Mulai

    Rp7.699.900

    FACOM Precision Square
    atribut:
    • Height (mm): 100
    • Length (mm): 150
    • Standards/Norms: DIN 875, NF E 11-103
  2. FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    Mulai

    Rp449.900

    FATOOLS Stainless Steel Square Ruler
    atribut:
    • Size (mm): 250x500
  3. Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler Handy (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp689.900

    Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler Handy (Penggaris Siku)
    atribut:
    • Shape: Corner Thickness
    • Material: stainless
    • Dimensions (mm): 520x260x1.4
    • Length Tolerance (mm): ± 0.2 below
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Weight (g): 91
  4. Gates Belt Tension Gauge
    Mulai

    Rp2.099.900

    Gates Belt Tension Gauge
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  5. KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Try square 150mm/6in adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut siku-siku pada benda kerja. Alat ini dapat digunakan dengan praktis yaitu menyesuaikan penyiku degan permukaan yang akan diukur lalu dapat dicek kesesuaian sudut yang terbentuk. Alat ini terbuat dari material besi dan terdapat skala ukuran yang memudahkan pengukuran panjang secara praktis.Penyiku ini mempunyai dimensi 150 x 110 x 15 mm dengan ukuran 150 mm. Penyiku sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
  6. STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Mulai

    Rp889.900

    STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)
    Deskripsi:
    When you need accuracy, choose the Stanley® steel carpenter's square. Features embossed, easy-to-read graduations on face and back, plus a reverse reading scale for efficient measuring. The high-quality, hardened steel square is durable for a long life. Clear protective finish resists rust.
    atribut:
    • Body Size (inch): 12 x 1 1/2
    • Graduations: 1/16inch
    • Tongue Size (inch): 8 x 1
    • Features: Embossed Graduations on Face and Back, Stamped
    • Material: Steel
    • Item: 12 x 8inch Steel Carpenters Square
    • Finish: Clear Powder Coated
  7. Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    Niigata Seiki (SK) Penggaris Siku
    Deskripsi:
    Carpenter Square/Penggaris Siku MT-30KD. - With Kaidan Scale - Standard JIS B7516 - Material: Stainless Steel SUS4202J2 (Satin Finish) - Measuring Range: 300x150mm.
    atribut:
    • Type: Thick Wide
    • Material: Stainless Steel
  8. Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Penggaris Baja Siku
    Deskripsi:
    Siku Ukur memiliki tanda sehingga mudah untuk menentukan sudut perkiraan ataupun bidang potong. Dengan menempatkan pojok siku ukur pada titik di mana sudut memenuhi sumbu panjang dan maka dapat dilihat besaran sudut pada suatu garis yang akan diukur. Dengan siku ukur ini dapat memungkinkan anda untuk mengukur maupun membuat ukuran dalam ukuran kecil karena tersedia tanda ukuran panjang.
  9. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp169.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Dimensions (mm): 410x610x2
    • Size (cm): 40x60
  10. Wipro Penggaris Siku
    Mulai

    Rp51.900

    Wipro Penggaris Siku
    atribut:
    • Size (inch): 12
  11. Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shinwa Rules L Type Universal Ruler
    atribut:
    • Material: stainless
    • Perpendicularity (mm): 0.1 or less per 100
    • Length Tolerance (mm): ± 0.5 below
    • Weight (g): 1000
    • Dimensions (mm): 630x30x4 (helicopter: 330x25x3)
  12. SHINWA Square
    45%
    Mulai

    Rp64.900

  13. Wipro Carpenter Ruler (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  14. STANLEY Aviation Snip Set (Gunting Seng)
    Mulai

    Rp1.899.900

    STANLEY Aviation Snip Set (Gunting Seng)
    Deskripsi:
    Promotional pricing valid on select, in-stock products ordered from 10/1/2022 – 12/29/2022, subject to availability. Not valid on sold-out or out-of-stock items. No rain-checks. Discount is off the price as indicated on Grainger.com prior to sign-in at the time of order and does not apply to tax and freight. Offer cannot be combined with any other promotions or price discounts. Offer-qualified products are subject to change. Grainger® reserves the right to terminate this offer at any time, at its sole discretion. All sales are subject to the Grainger® Terms of Sale as set forth on the website, Grainger.com and/or your existing contract, if applicable. Void where prohibited.
    atribut:
    • Includes: Left, Right and Straight Cut Snip
    • Features: Auto Release Mechanism, Compact Blade, Flush Hardware
    • Material Application: Cold Rolled Steel, Stainless Steel
    • Number of Pieces: 3
    • Blade Material: Steel
    • Cutting Capacity (ga): 18 (Cold Rolled Steel), 22 (Stainless Steel)
    • Cutting Direction: Left, Right, Straight
    • Cutting Edge Type: Serrated
    • Cutting Length (inch): 1 1/2
    • Grip Material: Plastic
    • Grip Type: Ergonomic
    • Handle Color: Black; Green; Red; Yellow
    • Handle Material: Steel
    • Handle Style: Cushion Grip
    • Includes Cushioned Grip: Yes
    • Item: Aviation Snip Set
    • Maximum Sheet Thickness (ga): 18, 22
    • Overall Length (inch): 10
    • Snip Type: Aviation Snip Sets
    • Spring Assist Handle: Yes
  15. Niigata Seiki (SK) Carpenter Ruler Mini (Penggaris Tukang / Siku)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  16. ALDO Penggaris Siku
    Mulai

    Rp119.900

    ALDO Penggaris Siku
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  17. JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Mulai

    Rp139.900

    JOHNSON LEVEL Layout Square & T-Square
    Deskripsi:
    Framing squares set their two legs at a right angle for measuring and marking angles as well as vertical and horizontal lines. Also known as steel squares, they set up framing, guide cuts for stair stringers, lay out rafters, and more.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111803
  18. Deli Steel Angle Ruler
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

Daftar Harga square ruler Terbaru October 2026
FACOM Precision SquareRp7.699.900
FATOOLS Stainless Steel Square RulerRp449.900
Shinwa Rules Thick Square Curved Ruler Handy (Penggaris Siku)Rp689.900
STANLEY Professional Square (Penggaris Siku)Rp259.900
Gates Belt Tension GaugeRp2.099.900
KRISBOW Try Square (Penggaris Siku)Rp39.900
STANLEY Carpenter Ruler Square (Penggaris Tukang / Siku)Rp889.900
Niigata Seiki (SK) Penggaris SikuRp589.900
Kenmaster Penggaris Baja SikuRp24.900
Wipro Penggaris SikuRp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)