Beli springkler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Mulai

    Rp85.900

    KAKUDAI Part Circle Impact Sprinkler
    Deskripsi:
    -Sprinkler capable of watering 360°. (The watering range can be adjusted.)-Mounting Screw R1/2.-Part circle, with elevation angle adjusting function
  2. Metalwork Fitting Elbow Pneumatic Male Female Series A10 (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp44.900

    Metalwork Fitting Elbow Pneumatic Male Female Series A10 (Nepel Pneumatik L)
    atribut:
    • Body Material: Brass
    • Functional Denomination: Fitting L.M.F.
    • Max. Input Pressure (bar): 060
    • Maximum Temperature (°C): 150
    • Min. Input Pressure (bar): -0.99
    • Minimum Temperature (°C): -40
    • Product's Series: Standard Fitting \"A\" Series
    • Thread Type: Cylindrical Gas
  3. Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Mulai

    Rp41.900

    Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi Taman
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki taman yang luas, maka selang biasa tidak akan cukup karena proses penyiraman dapat memakan waktu. Sprinkler ini merupakan pilihan yang tepat untuk meringankan proses penyiraman tanaman Anda
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x5x9.3
    • Pressure (MPa): 0.2 - 0.4
    • Distance (m): 44105
    • Connection Size (inch): 44958
    • Material: Tembaga
    • Flow (m³/hour): 0.8 - 1.62
  4. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  5. Non Brand Polypropylene Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp82.900

    Non Brand Polypropylene Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    High-pressure nylon tubing offers high-tensile strength to help enhance coupling retention in environments with high pressure, temperature, and vibration.
    atribut:
    • Pipe Fitting Material: Polypropylene
  6. TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp62.900

    TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sprinkler concealed didesain memiliki sebuah pelat penutup yang dapat menyembunyikan sprinkler di langit-langit ketika dipasang. Pelat penutup akan jatuh setelah suhu 20 derajat lebih rendah dari sprinkler, yang memungkinkan sprinkler untuk aktif setelah terkena panas api.
    atribut:
    • Thread Type: NPT
  7. VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)
    Mulai

    Rp109.900

    VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Type: Upright
    • Temperature (°C): 68
    • Finish: Standard Brass
  8. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  9. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  10. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  11. MILWAUKEE VALVE Gate Valves
    Mulai

    Rp899.900

    MILWAUKEE VALVE Gate Valves
    Deskripsi:
    Certified for use in potable water applications, these full port shutoff valves can be used fully open or fully closed in water and compressed air applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141613
    • Handle Type: Hand Wheel
  12. Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Mulai

    Rp8.299.900

    Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: SS316
    • Bonnet Style: Bolted Bonnet
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
    • Wedge Type: Flexible Wedge
  13. VIKING Sprinkler Head Standard Response with Ceiling Plate (Nozzle Sprinkler Otomatis)
    Mulai

    Rp109.900

  14. VTV Valve Gate Valve JIS 10K
    Mulai

    Rp3.399.900

    VTV Valve Gate Valve JIS 10K
    Deskripsi:
    VTV cast Iron gate valveFlange end to JIS 10KHand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A126 - Cast Iron
  15. VTV Valve Gate Valve PN 16
    Mulai

    Rp2.999.900

    VTV Valve Gate Valve PN 16
    Deskripsi:
    VTV cast Iron gate valveFlange end to PN16Hand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A126 - Cast Iron
  16. VTV Valve Gate Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp5.499.900

    VTV Valve Gate Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    VTV Cast Steel gate valveFlange end to ANSI 150RfHand wheel operated
    atribut:
    • Fig: GV-202
    • Trim: API 600 No. 1. - SS13%Cr
    • Sealing: Graphite, Rising Stem
    • Body: A216-WCB Cast Steel
Daftar Harga springkler Terbaru October 2026
KAKUDAI Part Circle Impact SprinklerRp85.900
Metalwork Fitting Elbow Pneumatic Male Female Series A10 (Nepel Pneumatik L)Rp44.900
Taffware Rotate Sprinkler Spray Nozzle Air Irigasi TamanRp41.900
RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Rp51.900
Non Brand Polypropylene Pressure Pipe Fitting & Flange (Sambungan Pipa)Rp82.900
TONATA Sprinkler 68C (Kepala Sprinkler Pemadam Kebakaran)Rp62.900
VIKING Sprinkler Head Standard Response (Kepala Sprinkler Respons Standar)Rp109.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunRp2.899.900
Kitz 125-Type Brass Gate Valve FH SeriesRp319.900
SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Rp9.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)