Beli spring baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- Energizer Baterai Alkalineatribut:
- Size: AAAA
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 2 pcs
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- NAMI Traktor Towing TG/TGA Bateraiatribut:
- Capacity: 3000kg
- Type of Wheel: Polyurethane
- Overall Height: 1270mm
- Overall Length: 1300mm
- Overall Width: 850mm
- Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
- Total Weight (with Battery): 550kg
- Battery: 24/210V/ah
- Charger: 24/30V/a
- Driving Motor: AC1.5Kw
- Driving Wheel: 215x75mm
- Front Wheel: 150x60mm
- Teramoto Janitor Mop Handle with Spring Loaded ClampDeskripsi:-Head is made of resin and it is light and easy to use. It does not damage the floor, wall or furniture.atribut:
- WidthxLength: 240x1275mm
- Glade Air Car Freshener Diamond (Pengharum Mobil)Deskripsi:Pengharum mobil yang dikemas kedalam botol kaca yang unik dan menarik, mengharumkan mobil sekaligus menghiasi dashboard mobil anda. Parfum tahan lama dan ekonomis, dan bisa diisi ulang.atribut:
- Volume (ml): 80
- Glade Air Car Freshener Sensation Car Refill (Pengharum Mobil)Deskripsi:Glade Sensation memberikan keharuman yang konsisten sampai 60 hari. Mengeluarkan fragrance sesuai keinginan anda dengan mengatur holder.atribut:
- Volume (g): 8
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
- Logitech Desktop Combo (Keyboard)Deskripsi:Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.atribut:
- Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
- Part Number: 920-002586
- HOZAN Alat Pengupas KabelDeskripsi:Alat pengupas kabel yang praktis dan mudah. Cukup masukkan kabel dan tekan pegangan untuk mengupas kulit kabel tanpa merusak kawat kabel. Anda juga bisa mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.Digunakan untuk:- Untuk mengupas kulit kabel dari bagian tengah kabel.- Untuk memotong kabel tembaga dan kabel composite aluminium.- Untuk crimping insulated terminal.
- KRISBOW Pelindung PunggungDeskripsi:Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spineatribut:
- Color: Black
- TRUSCO Handrail for Work PlatformDeskripsi:-It is a handrail dedicated for the aluminum work platform.-The handrail for stairs and double-sided handrail on the top board side can be attached on both the left side and the right side.
- NOK Oil Seal Tipe TCatribut:
- Type: TC
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- OLFA Safety CutterDeskripsi:The spring automatically returns the blade, secure cut unpacking cutter. Optional hook S blade, all metal safety cutter replacement blade can be installed. The blade can be used back and forth.atribut:
- Compatible Replacement Blade: XB108S, XB108F
- Blade Thickness (mm): 0.6
- Main Body Materials: ABS Resin
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Total Length (mm): 142
- RE-TYPE Binder Clip (Penjepit Kertas)Deskripsi:Strip baja pegas kualitas tinggi, pegangan kaku terbuat dari nikel kualitas tinggi, mengikat kertas lebih aman dan stabil
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
Daftar Harga spring baterai Terbaru April 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| Energizer Baterai Alkaline | Rp94.900 |
| Maxell Battery Kalkulator (Baterai) | Rp59.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| NAMI Traktor Towing TG/TGA Baterai | Rp179.999.900 |
| Teramoto Janitor Mop Handle with Spring Loaded Clamp | Rp279.900 |
| Glade Air Car Freshener Diamond (Pengharum Mobil) | Rp24.900 |
| Glade Air Car Freshener Sensation Car Refill (Pengharum Mobil) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)

/f8P101577548-3.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)


/P103056414-1.jpg)
/P101544687-10.jpg)

/P102172964-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/KRISBOW%20Pelindung%20Punggung/40P101515144-2.jpg)




/P101546346-1.jpg)