Beli spraygun tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushDeskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- NRT-PRO Spray GunDeskripsi:Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- Sellery Semprotan AirDeskripsi:> Spray pattern can be adjusted (60-270/271/272/273/336)> Lock clip for continuous spray (60-270/271/272/273/336)> 3 spray pattern (60-274)> 8 pattern spray head: FLAT, SHOWER, MIST, CONE, VERTICAL, JET, RINSE, CENTER (60-275/276)> High pressure max 100 psi (60-277)atribut:
- Outside Diameter (inch): 3/4
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- INGCO Hvlp Air Spray Gunatribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Wipro Spray Gun Meiji TypeDeskripsi:Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravityatribut:
- Type: Meiji
- Standard Nozzle (mm): 1.5
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 SeriesDeskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- TOTAL Spray GunDeskripsi:Suitable for Base Coat. Packed By Color Box
Daftar Harga spraygun tekiro Terbaru April 2026
| TEKIRO Semprotan Cat | Rp189.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun) | Rp74.900 |
| NLG Spray Gun | Rp129.900 |
| Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush | Rp84.900 |
| NRT-PRO Spray Gun | Rp119.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp89.900 |
| Sellery Semprotan Air | Rp32.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| INGCO Air Spray Gun | Rp249.900 |
| INGCO Hvlp Air Spray Gun | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/4vP103683175-2.jpg)



/bmP101000418-2.jpg)