Beli spray gun paint zoom di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOVA Spray Gun Electric
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp509.900

    KOVA Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan anda
    atribut:
    • Tank Capacity: 800ml
    • Nozzle Diameter: 2.0mm
    • Biggest Jet Flow: 500cc/min
    • No. Load Speed: 22000rpm
  2. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  3. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  4. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  5. TOTAL Spray Gun Elektrik
    Mulai

    Rp409.900

    TOTAL Spray Gun Elektrik
    atribut:
    • Bottle Capacity (ml): 800
    • Voltage (V): 220-240
  6. KOVA Ball Valve
    Mulai

    Rp12.900

  7. INGCO Cordless Spray Gun
    Mulai

    Rp569.900

    INGCO Cordless Spray Gun
    atribut:
    • Maximum Viscosity (din/s): 120
  8. Mollar Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    High Pressure Washer
  9. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  10. VICTORY Part Box Single Side
    Mulai

    Rp11.900

    VICTORY Part Box Single Side
    atribut:
    • Color: Clear
  11. INGCO Spray Paint Gun
    Mulai

    Rp519.900

    INGCO Spray Paint Gun
    Deskripsi:
    Nozzle sudah berbahan Tembaga ( Cooper) Jadi Anti Karat & Sekaligus AwetCocok Untuk cat berbahan dasar air & minyak
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Power (W): 450
    • Pressure (bar): Spray 0.1-0.2
    • Container Capacity (ml): 800
    • Set Contents: With 1pcs viscosity measuring cup With 1pcs nozzle cleaning needle Packed by color box
    • Maximum Flow (ml/minute): 380
    • Maximum Viscosity (din/s): 50
  12. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp219.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  13. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  14. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  15. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp269.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  16. NLG Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp349.900

    NLG Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik (Electric Paint Sprayer) tipe EPS-500. Alat Semprot/Semprotan Cat Elektrik dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  17. TRUSCO Spray Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    TRUSCO Spray Gun
    atribut:
    • Air Intake Port: G 1/4
    • Cap capacity (L): 0.4
    • Nozzle diameter (mm): 1.3
    • Required Compressor Power (kW): 0.7 5 to 1.5
    • Pattern opening (mm): 150
    • Misting Stage: General Purpose
    • Cutting Mounting Hole: G 1/4
    • Mass (g): 526
    • Air Usage (L/minute): 90
    • Purpose of Use: Intermediate and top coat of small objects.
Daftar Harga spray gun paint zoom Terbaru January 2026
KOVA Spray Gun ElectricRp509.900
RYU Spray Gun ElectricRp409.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
LAKONI Spray GunRp269.900
TOTAL Spray Gun ElektrikRp409.900
KOVA Ball ValveRp12.900
INGCO Cordless Spray GunRp569.900
Melzer High Pressure Spray GunRp179.900
Mollar Electric Spray GunRp469.900
NRT-PRO Spray GunRp119.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)