Beli spray gun einhill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EINHILL Spray Gun
    Mulai

    Rp759.900

    EINHILL Spray Gun
    atribut:
    • Type: Low Pressure
    • Nozzle Hole (mm): 0.8
    • Needle and Nozzle Material: Stainless Steel
    • Tube Capacity (ml): 125
  2. POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Small Hand Ink Jet Printer
    Deskripsi:
    D10 Handheld inkjet printer merupakan alat yang berfungsi untuk mencetak kode produksi atau expired date pada kemasan. Mencetak kode produksi dengan mesin D10 akan lebih mudah karena cara kerja mesin ini cukup menempelkan alat ke kemasan menggunakan tangan. Jadi, kamu dapat menggunaan alat ini di mana saja dan kapan saja.D10 memiliki dimensi yang kecil sehingga dapat memudahkan kamu untuk menyimpan atau membawa alat ini dengan mudah. Mesin ini memiliki layar touch screen yang akan memudahkan kamu mengoperasikan atau mengatur file yang akan dicetak.D10 support USB drive, jadi kamu dapat import data dari komputer dengan format TXT atau Excel. D10 memiliki fitur dapat menyimpan file kode yang dicetak sehingga memudahkan kamu untuk print ke produk lain dengan konten yang sama. Alat ini juga memungkinkan kamu untuk membuat kode dari alat ini.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12.3x5.4x23.5
    • Baterry (mAh): 1500
    • LCD Size (inch): 4.3
  3. Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  4. Panasonic Hair Dryer 3 Speed
    Mulai

    Rp269.900

    Panasonic Hair Dryer 3 Speed
    Deskripsi:
    Panasonic EH-ND13 - Hair Dryer merupakan Pengering rambut yang dapat berkerja dengan cepat dan membuat rambut anda menjadi lebih lembut setiap saat. Dilengkapi dengan Quick Dry Nozzle dan Strong Cool Wind agar rambut cepat kering, mengkilap dan halus.Warna : Hitam & Ungu
    atribut:
    • Cable Length (m): 1
    • Hook Storage: Yes
  5. Prona Spray Gun
    Mulai

    Rp1.299.900

  6. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp249.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  7. Shigematsu Cartridge (Filter Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

  8. EINHILL Polisher
    Mulai

    Rp489.900

    EINHILL Polisher
    Deskripsi:
    Terdapat pengatur kecepatan putaran (Variable speed)Diberikan 1 buah woll poles 5 inch tali .Cocok untuk memoles/ mengkilapkan mobil untuk salon mobil hingga mobil pribadi. Dapat juga digunakan untuk menggosok
    atribut:
    • Pad Diameter (inch): 5
    • Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 4800
  9. INGCO Hvlp Air Spray Gun
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Hvlp Air Spray Gun
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  10. KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer
    atribut:
    • Printing Quality (dpi): 600
  11. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  12. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  13. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  14. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  15. SAGOLA Spray Gun 3300 GTO CAR
    Mulai

    Rp6.399.900

    SAGOLA Spray Gun 3300 GTO CAR
    atribut:
    • Dimensions (cm): 34.5x10x18
    • Air Inlet Coupling (inch): 1/4
    • Cup Capacity (ml): 650
    • Design Pressure (bar): 8
    • Max. Recommended Inlet Pressure (bar): 2
    • Average Paint Output Flow (g/minute): 179 (TECH), 161 (HVLP)
    • Average Sound Pressure Level (dB): 80
    • Max. Recommended Application Distance (cm): 18-20 (TECH), 12-15 (HVLP)
  16. ANEST IWATA Spray Gun
    Mulai

    Rp3.399.900

Daftar Harga spray gun einhill Terbaru March 2026
EINHILL Spray GunRp759.900
POWERPACK Small Hand Ink Jet PrinterRp4.799.900
EINHILL ManometerRp73.900
Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushRp84.900
Tenka Kunci T Soket (Kunci Sok)Rp27.900
Panasonic Hair Dryer 3 SpeedRp269.900
Prona Spray GunRp1.299.900
INGCO Air Spray GunRp249.900
CNP Light Vertical Multistage Centrifugal Pump Single PhaseRp4.499.900
Shigematsu Cartridge (Filter Masker)Rp59.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)