Beli spray gun cleaner di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Berfungsi untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Fungsi : untuk mebersihkan kotoran dan debu yang ada di kendaraan dengan bantuan kompressor Material : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 15
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 1 (mm): 245
- Dimension 4 (mm): 144
- Dimension 5 (mm): 6
- Dimension 3 (mm): 35
- Dimension 6 (mm): 1200
- Winner Kantong Plastik Sampah Kuning (Trash Bag / Kresek)atribut:
- Color: Yellow
- Thickness (micron): 0.04
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Duster Combined Use Type
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 375
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- LAKONI Jet CleanerDeskripsi:Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.atribut:
- Power (W): 550
- Working Pressure (Bar): 70 @5meters
- Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
- Maximum Pressure (bar): 100
- SMS Petro Recoil Baut KunciDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor)atribut:
- Abstract: Engine Cleaner
- Accessories: Standard Vinyl Tube 1.5m (with strainer)
- Air Intake: G1/4
- Tube Connection Caliber (mm): 5.5 (Cleaning Liquid)
- Weight (g): 370
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: Cleaning of machine, engines, etc.
- monotaro.id PVC Box File Folio (Magazine File)Deskripsi:monotaro.id box file terbuat dari PVC yang tahan lama, digunakan untuk menyimpan majalah dan dokumen sehingga tertata rapi. monotaro.id box file ini berukuran lebar 9 cm, terdapat kantong label di bagian depan untuk mempermudah mengidentifikasi dokumen. Cocok digunakan di kantor dan perusahaan.atribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 9x27x32
- Size: Folio
- Melzer Body Washing GunDeskripsi:Conventional body washing gun, gun body is painted.atribut:
- Air inlet (inch): G 1/4
- Rated pressure (Psi): 90
- Capacity (cc): 600
- HANATA Keranjang HNT 2001Deskripsi:Kontainer berlubang yang dapat digunakan untuk menyimpan banyak barang dan serbaguna siap untuk menjadi bagian dari kegiatan Anda. Kontainer ini terbuat dari bahan terbaik dan tersedia dalam berbagai warna menarik.atribut:
- Inner Dimensions (mm): 570x380x200
- Dimensions (mm): 620x430x210
Daftar Harga spray gun cleaner Terbaru March 2026
| TORA Air Washing Gun (Steel Bottle) | Rp76.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp149.900 |
| TORA Tire Reamer Tool Kit | Rp27.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp189.900 |
| Winner Kantong Plastik Sampah Kuning (Trash Bag / Kresek) | Rp15.900 |
| DNY Lampu Bemper/Fog | Rp62.900 |
| TRUSCO Engine Cleaner (Semprotan Kompresor) | Rp959.900 |
| LAKONI Jet Cleaner | Rp1.099.900 |
| TORA Cutting Torch Gloor Welding Pipe | Rp55.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q8P106189944-1.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)


/dqP103683494-2.jpg)
/78P105860260-1.jpg)

/P101001245-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Torch%20body/TORA%20Cutting%20Torch%20Gloor%20Welding%20Pipe/m0P103631792-1.jpg)

/3zP109185143-1.jpg)

/haP103587622-1.jpg)
/P101001244-1.jpg)
/dvP110174499-1.jpg)