Beli spoiler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Modes Brake Oil Spoiler
    Mulai

    Rp359.900

    Modes Brake Oil Spoiler
    Deskripsi:
    For replenishing and draining brake oil
    atribut:
    • Overall Length (mm): 286
    • Tip Diameter (mm): 9.5
  2. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp109.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  3. WAKASA Pengukur Level Oli RE 8 (Level Oli Indikator)
    Mulai

    Rp119.900

    WAKASA Pengukur Level Oli RE 8 (Level Oli Indikator)
    atribut:
    • Application For: NISSAN TRUCK CWA 53
  4. JTC Oil Brake Bleeder with Check Valve (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp1.599.900

    JTC Oil Brake Bleeder with Check Valve (Peralatan Oli)
    Deskripsi:
    Brake air can be bleeded by one person.
    atribut:
    • Capacity (L): 1
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Outer Dimensions (mm): 8
    • Hose Inner Diameter (mm): 4
  5. ASTRO PRODUCTS multi-function bar
    Mulai

    Rp459.900

    ASTRO PRODUCTS multi-function bar
    atribut:
    • Overall Length (mm): 565 to 1225
  6. AISIN A/C Part Fan Blade (Komponen Pendingin Udara Mobil)
    Mulai

    Rp529.900

    AISIN A/C Part Fan Blade (Komponen Pendingin Udara Mobil)
    Deskripsi:
    Engineered to exacting OE specifications, our fan blade makes cars lighter in weight and higher in performance through diversity of products for drive systems, engines, and vehicle bodies.
  7. AISIN Accessories Brake Booster (Komponen Rem)
    Mulai

    Rp2.999.900

    AISIN Accessories Brake Booster (Komponen Rem)
    Deskripsi:
    Brake Boosters achieve high braking force in everyday and emergency braking situations. ADVICS’s Brake Boosters are engineered to exact OEM (Original Equipment Manufacturer) specifications, delivering ideal air pressure to the brake master cylinder for a smooth braking action.Brake Boosters by OEM (Original Equipment Manufacturer) standard are made from high-quality material and high-technology machinery. Moreover, we have professional engineers to control the quality and production processes to ensure production of high performance, durable products.Disc Braking
  8. TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Mulai

    Rp729.900

    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)
    Deskripsi:
    TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder. Vacuum Brake Fluid Bleeder dapat digunakan pada mobil dan motor. Dengan desain pengisian otomatis untuk mempercepat dan mempermudah operasi. Dilengkapi juga dengan universal rubber adapter yang dapat digunakan pada sekrup bleed. Desain otomatis dan simpel dalam pemakaian.Fungsi : Untuk mengisi minyak rem pada kendaraanMaterial : PVC
    atribut:
    • Material: PVC
    • Size (L): 1
    • Dimension 1 (mm): 121
    • Dimension 2 (mm): 130
    • Dimension 3 (mm): 53
    • Dimension 4 (mm): 230
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Dimension 6 (mm): 1060
  9. Furupla Jet Oiler 400Ml Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp45.900

    Furupla Jet Oiler 400Ml Type
    Deskripsi:
    Usage:Oil, water, chemicals, adhesives etc.
    atribut:
    • Capacity (ml): 400
    • Weight (g): 50
  10. monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    monotaro Pump Mini 4L Can Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)
    Deskripsi:
    Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, light oil, the oil supply work such as kerosene.
    atribut:
    • Hose diameter ( phi mm): 16.4
    • Hose Length (m): 1.5
    • Compatible: Engine oil, gear oil, transmission oil, ATF, gas oil, kerosene
    • Discharge amount (mL / stroke): 140
    • Pipe diameter ( phi mm): About 25
    • Material: Body: steel, hose: PVC
    • Use viscosity range: ISO up to VG1000
  11. JTC Automotive Vacuum Test Kit
    Mulai

    Rp2.299.900

    JTC Automotive Vacuum Test Kit
    Deskripsi:
    This kit includes: Repairable Metal Vacuum Pump, Reservoir Jar, Transfer Lid, Storage Lid, 4 lengths of 1/4 inch ID Tubing, 1 length of 5/32 inch ID Tubing, Automotive Adapter Package, Brake Bleeding, Adapter Package, Rubber Cup Adapter, Fitted Carrying C
  12. Active Air Bleeding Pump with 1m Tube
    Mulai

    Rp119.900

    Active Air Bleeding Pump with 1m Tube
    Deskripsi:
    Supports brake hose air bleeding work. The set with an attached tube length of 15 cm corresponds to the air bleeding method of injecting oil from the caliper. The set with an attached tube length of 1 m corresponds to the work method of injecting oil from the master and bleeding oil and air on the caliper side. In addition, there are two types of pump sizes, 30 ml and 100 ml. Please choose according to the work content.
    atribut:
    • Tube Inner Dia. (mm): 4
    • Spiral Tube Outer Diameter (Φmm): 7
  13. WESTWARD Brake Bleeder
    Mulai

    Rp949.900

    WESTWARD Brake Bleeder
    atribut:
    • UNSPSC: 25171718
  14. MIYACO HYDRAULIC BRAKE MFG. Bleeder Cap
    Mulai

    Rp149.900

    MIYACO HYDRAULIC BRAKE MFG. Bleeder Cap
    Deskripsi:
    It is a cap of the bleeder part of the brake of the car.
  15. TOTAL Jumper Cable (Kabel Jumper)
    Mulai

    Rp119.900

    TOTAL Jumper Cable (Kabel Jumper)
    atribut:
    • Cable Length (m): 2.5
  16. Titan Autoparts Steering Rack
    Mulai

    Rp559.900

    Titan Autoparts Steering Rack
    Deskripsi:
    Steering Rack T120SS Manual/Futura
  17. WAKASA Selang Ventilator Oli Panjang 7k
    Mulai

    Rp21.900

    WAKASA Selang Ventilator Oli Panjang 7k
    atribut:
    • Application For: TOYOTA KIJANG SUPER KF 40 5K
Daftar Harga spoiler Terbaru October 2026
Modes Brake Oil SpoilerRp359.900
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LRp109.900
KOHARA Oil Jug Nozzle 1L/2L (Wadah Ukur Oli)Rp41.900
WAKASA Pengukur Level Oli RE 8 (Level Oli Indikator)Rp119.900
JTC Oil Brake Bleeder with Check Valve (Peralatan Oli)Rp1.599.900
ASTRO PRODUCTS multi-function barRp459.900
AISIN A/C Part Fan Blade (Komponen Pendingin Udara Mobil)Rp529.900
WAKASA Radiator HoseRp44.900
AISIN Accessories Brake Booster (Komponen Rem)Rp2.999.900
TEKIRO Vacuum Brake Fluid Bleeder (Alat Pengisi Minyak Rem)Rp729.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)