JTC Oil Brake Bleeder with Check Valve (Peralatan Oli)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Outer Dimensions (mm)8
Hose Inner Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brake air can be bleeded by one person.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait