Beli spirtus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Bunsen Spiritus
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Bunsen Spiritus
    Deskripsi:
    Tabung Pembakar Spirtus sudah lengkap dengan sumbu dan penutup. terbuat dari kaca tebal tahan panas.
  2. Non Brand Lampu Spiritus
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Lampu Spiritus
    Deskripsi:
    Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.
    atribut:
    • Material: Borosilicate
  3. BOLDe Pel Putar Super dengan Keranjang Stainless Steel (Spin Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp279.900

    BOLDe Pel Putar Super dengan Keranjang Stainless Steel (Spin Mop)
    Deskripsi:
    Diformulasikan untuk membersihkan lantai dengan sekejap !Pembilas dengan material Stainless Basket.Cepat, menyerap serta membersihkan debu debu dilantai.Lantai akan menjadi mengkilat dan enak dipandang.Praktis serta tidak perlu lagi tangan kotor untuk mengepel lantai.Hidup anda akan lebih sehat karena aksi kerja yang luar biasa dan membunuh kuman di lantai.Gunakan Sabun Pembersih Lantai dari BOLDe yang diformulasikan khusus untuk hasil yang lebih maksimal.Dilengkapi pembuangan air dan botol sabun pembersih lantai.Kain microfiber yang sangat menyerap air dan 3x kali lebih effektif dari kain pel katun biasa, mengeringkan lantai secara cepat dan tidak menimbulkan bekas di lantai.Tongkat Teleskopis.
    atribut:
    • Capacity (L) : 6
  4. JK CARE Alcohol Teknis
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp40.900

    JK CARE Alcohol Teknis
    Deskripsi:
    ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
  5. Non Brand Thinner A (Tiner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Thinner A (Tiner)
    Deskripsi:
    Thinner yang biasa digunakan untuk mencuci sisa-sisa Cat atau biasa disebut Thinner Cuci. bisa juga digunakan di beberapa Cat Duco / Setengah Duco.
    atribut:
    • Size (L): 20
  6. AS ONE Alcohol Lamp
    Mulai

    Rp129.900

    AS ONE Alcohol Lamp
    atribut:
    • Capacity (ml): 70
    • Code Number: 0613-02
    • Body Diameter (mm): 75
    • Receiving Table Color: Clear
    • Package Size (mm): 80×85×85
  7. DURAN Spirit Lamp
    Mulai

    Rp21.900

    DURAN Spirit Lamp
    Deskripsi:
    100 ml, complete with socket and wick
  8. Non Brand Thinner HG (Tiner)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Non Brand Thinner HG (Tiner)
    Deskripsi:
    Thinner HG adalah zat cair Opsionalng memiliki fungsi sebagai pengencer cat besi, kayu, politur, dan bahan finishing. Thinner high gloss juga termasuk dalam jenis thinner nc. Sama seperti thinner nd Opsionalng merupakan jenis dari thinner nc. Thinner hg Opsionalng dicampurkan dalam cat memberikan hasil Opsionalng lebih halus daripada thinner nd.
    atribut:
    • Size (L): 20
  9. Horiba Buffer Solution (Larutan Buffer)
    Mulai

    Rp629.900

    Horiba Buffer Solution (Larutan Buffer)
    Deskripsi:
    Larutan Buffer merupakan larutan yang bisa mempertahankan nilai pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air (pengenceran). Hal ini dikarenakan karena larutan Buffer mengandung zat terlarut bersifat “penyangga“ yang terdiri atas komponen asam dan basa.
    atribut:
    • Volume (ml): 500
  10. STERNO Candle & Votive
    Mulai

    Rp2.999.900

    STERNO Candle & Votive
    atribut:
    • UNSPSC: 39111517
    • Application: Inside Lamps; Table Lighting
    • Burn Time (hour): 5
    • Color: Cream
    • Light Color: White
    • Material: Wax
    • Overall Height (inch): 5/8
    • Overall Length (inch): 1-1/2
    • Overall Width (inch): 1-1/2
    • Product Type: Tealight Candles
  11. Test Strips Water Test Strip Chlorine (Kertas Uji Klorin)
    Mulai

    Rp98.900

    Test Strips Water Test Strip Chlorine (Kertas Uji Klorin)
    Deskripsi:
    Alat Strip Test Tes Kualitas Air Water Chlorine klorin
  12. AS ONE Centrifuge
    Mulai

    Rp18.999.900

  13. monotaro Kraft Paper for Wrapping Thin Type 50g (Kertas Coklat)
    Mulai

    Rp449.900

    monotaro Kraft Paper for Wrapping Thin Type 50g (Kertas Coklat)
    Deskripsi:
    Packing, packaging, as a buffer material
    atribut:
    • Material: Kraft paper
    • Color: Brown
    • Length (m): 27
    • Thickness (mm): About 0.07
    • Basis Weight (g/m²): 50
    • Type: Light soy
  14. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  15. Daito Carbon Paper F4 (Kertas Karbon)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

  16. SKF Injektor Oli
    Mulai

    Rp65.999.900

    SKF Injektor Oli
    Deskripsi:
    Oil injectors300 and 400 MPa (43 500 and 58 000 psi) The 226400 E series is suitable for many applications using the SKF Oil injection method. The injector is supplied with an oil reservoir in a compact carrying case. The injector can be mounted directly onto the work piece or connected to an adapter block to make a floor standing model, making it easy to connect pressure gauges and high pressure pipes. For applications where 400 MPa (58 000 psi) is required, the SKF 226400 E/400 is available. Features & benefits:- Easy to operate- Compact carrying case- When the pressure is released, the unused oil is automatically returned to the reservoir, minimizing the risk of oil leakage to the environment- Oil container capacity 200 cm³ (12.2 in.³)- Can be used with a wide range of accessories, such as:- Adapter block- Pressure gauges- High pressure pipes- Connecting nipples applications- Bearings- Couplings- Railway wheels- Gear wheels- Flywheels- SKF OK Couplings- For many oil injection applications where maximum pressures of up to 400 MPa (58 000 psi) is required
    atribut:
    • Volume per Stroke (cm³): 0.23
  17. AS ONE Alcohol Lamp Brown
    Mulai

    Rp119.900

    AS ONE Alcohol Lamp Brown
    atribut:
    • Width x Depth x Height: 50.9 x 24.7 x 132.9 mm
    • Detection Distance (mm): 100-400
    • Measurement Range (rpm): 100.0 to 99999
    • Resolution (rpm): 0.1 / 1
    • Measurement Method : Non-contact type
    • Power Supply: AAA batteries x 2 (sold separately)
Daftar Harga spirtus Terbaru October 2026
Non Brand Bunsen SpiritusRp199.900
Non Brand Lampu SpiritusRp44.900
BOLDe Pel Putar Super dengan Keranjang Stainless Steel (Spin Mop)Rp279.900
JK CARE Alcohol TeknisRp40.900
Non Brand Thinner A (Tiner)Rp469.900
AS ONE Alcohol LampRp129.900
DURAN Spirit LampRp21.900
Non Brand Thinner HG (Tiner)Rp1.099.900
Horiba Buffer Solution (Larutan Buffer)Rp629.900
STERNO Candle & VotiveRp2.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)