Beli spinner peniris minyak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FOMAC Oil Spinner Machine
    Mulai

    Rp5.599.900

    FOMAC Oil Spinner Machine
    Deskripsi:
    Mesin Oil Spinner dari FOMAC dapat digunakan untuk mengurangi kadar minyak maupun air pada makanan. Mesin Oil Spinner ini menggantikan pekerjaan manual sehingga dapat memastikan keamanan dan kebersihan makanan. Mesin Oil Spinner ini memiliki efisiensi tinggi dan mudah digunakan. Mesin Oil Spinner ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Mesin Oil Spinner ini menggunakan gerakan sentrifugal sebagai prinsip kerjanya, yaitu motor menggerakkan tangki bagian dalam untuk berputar dengan kecepatan tinggi. Air / minyak dalam bahan yang akan dikeringkan melakukan gerakan sentrifugal di bawah putaran dengan kecepatan tinggi, dan air / minyak akan memercik keluar dari bagian dalam tangki dari celah sekitar cangkang tangki. Mesin ini memiliki tumpuan jenis penyerap goncangan karet, yang dapat menghindari getaran kaki selama operasi karena beban yang tidak seimbang di dalam drum. Body nya terbuat dari pelat baja tahan karat, bahan sasisnya adalah cetakan besi, pipa saluran air ada di sisi mesin, dan alas mesin juga terbuat dari cetakan besi. Poros utama terbuat dari baja berkualitas tinggi, dilengkapi dengan dua bantalan, dan ujung bawah ditopang oleh bantalan bola dorong untuk mengurangi keausan dan menghemat daya.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. FOMAC Vegetable Cutter Machine
    Mulai

    Rp6.299.900

    FOMAC Vegetable Cutter Machine
    Deskripsi:
    Bagi pengusaha di bidang kuliner pastinya memerlukan tenaga untuk dapat mengolah bahan makanan dengan cepat. Banyak bahan makanan yang perlu untuk dicacah atau dipotong sebelum diolah menjadi makanan yang dapat disajikan. Untuk mencacah bahan makanan dalam jumlah yang banyak membutuhkan mesin yang dapat membantu agar efektif dan efisien. Mesin pemotong sayuran (Vegetable Cutter) merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu mengolah bahan makanan. Mesin pemotong sayuran berfungsi untuk memotong ataupun mencacah bahan makanan, sehingga dapat diolah menjadi makanan yang akan disajikan.Mesin pemotong sayuran FCT-G806A adalah perangkat otomatis yang dirancang untuk memotong, mengiris, atau mencacah berbagai jenis sayuran dengan cepat dan konsisten. Mesin pemotong sayuran FCT-G806A memastikan konsistensi ukuran potongan sayuran. Hal ini penting dalam industri makanan, khususnya di restoran atau pabrik makanan, untuk memastikan kualitas dan tampilan yang seragam dalam hidangan. Mesin ini sering dilengkapi dengan berbagai pilihan pisau atau alat pemotong yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai macam potongan. Dengan menggunakan mesin pemotong sayuran, waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sayuran dapat dikurangi secara signifikan, memungkinkan pengguna untuk fokus pada tahap lain dari proses memasak atau produksi.Mesin pemotong sayuran FCT-G806A merupakan mesin pencacah serbaguna, mesin ini dapat digunakan untuk mencacah berbagai jenis sayuran seperti, tomat, cabai, bawang, dan sebagainya. Untuk para pebisnis kuliner yang mementingkan kecepatan dan kualitas, mesin ini sangat tepat untuk digunakan, karena dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas bahan makanan.
    atribut:
    • Power (W): 200
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 6000
    • Operating Time (minute): 30 (Max)
  3. MUTU Alat Potong Sayur Manual
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Alat Potong Sayur Manual
    Deskripsi:
    Alat ini bisa di gunakan untuk memotong buah dan sayur seperti : Tomat, kentang, wortel, bawang merah dll. Hasil dari alat ini adalah slice atau iris, pastinya alat ini dapat mempercepat proses masak anda dan menjadikan tampilan bahan makanan anda lebih cantik.Spesifikasi :Material SS 201Model knife : Type SAdjustment of thickness : 1-10mm
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Model Knife: Type S
    • Adjustment of Thickness (mm): 1-10
  4. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  5. GROZ Beaker for oil 5000ML
    Mulai

    Rp429.900

    GROZ Beaker for oil 5000ML
    atribut:
    • Capacity (ml): 5000
    • Graduation Interval (ml): 1000
    • Height (mm): 262
    • Length (mm): 260
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Outer Diameter (mm): 203
    • Width (mm): 198
  6. GETRA Dough Divider & Rounder
    Mulai

    Rp16.999.900

    GETRA Dough Divider & Rounder
    Deskripsi:
    Capacity 36pcs/time. Dough weight @ 30-120 gram.
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Wattage (W): 750
  7. TONE Spinner Handle
    Mulai

    Rp259.900

    TONE Spinner Handle
    Deskripsi:
    -Standard type. Head is tough and is made easy to apply force.-The height of the head is lowest possible, making it excellent for working in narrow places.
  8. BluePoint Adaptor Spinner
    Mulai

    Rp159.900

    BluePoint Adaptor Spinner
    Deskripsi:
    Spinner Adaptors- Ideal for getting into tightplaces while generatingsubstantial torque- Knurled nut body forpositive grip- Anodized knurledbody design
  9. Atago Refractometer Pal Alpha
    Mulai

    Rp7.299.900

    Atago Refractometer Pal Alpha
    Deskripsi:
    Released on Atago ' S 65th Anniversary, The Pal- & Alpha; is a special model with a wide brix range (0-85%) offering at a very reasonable price. Pal-& Alpha; is useful for measuring most kinds of samples as well as samples that are in the cooking process. Designed with a water resistant feature, The Pal-& Alpha; can be washed under running water. Pal-& Alpha; is equipped with the same great features as the other pal units. Specifications PAL-& Alpha Model; Cat.No. 3840 Scale Brix Temperature (Automatic Temperature Compensation)
    atribut:
    • Measurement Range Brix (%): 0.0 to 85.0
    • Brix Resolution: 0.001
    • Measurement Accuracy Brix (%): ±0.2
    • Ambient Temperature (°C): 10 to 40
    • Approx Life Battery: 11,000 Times Measurement (when alkaline batteries are used)
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 55x31x109
    • International Protection Class: IP65 Dust-Tight and Protected Against Water Jets.
    • Measurement Time: 3 Seconds
    • Power Supply: 2xAAA Batteries
    • Sample Volume (ml): 0.3
    • Temperature Brix Resolution (°C): 0.1
    • Temperature Compensation Range (°C): 10 to 100
    • Temperature Measurement Accuracy for Brix (°C): ±1
    • Temperature Measurement Range Brix (°C): 10.0 to 100
  10. GROZ Beaker for oil 1000ML
    Mulai

    Rp139.900

    GROZ Beaker for oil 1000ML
    atribut:
    • Capacity (ml): 1000
    • Graduation Interval (ml): 100
    • Height (mm): 145
    • Length (mm): 170
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Outer Diameter (mm): 129
    • Width (mm): 130
  11. TOSITA Spiner
    Mulai

    Rp2.199.900

  12. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Finish Material: Structural Steel
  13. KYOTO TOOL (KTC) Quick Spinner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    KYOTO TOOL (KTC) Quick Spinner
    atribut:
    • Type: Spinner
  14. TONE Quick Adaptor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Quick Adaptor
    Deskripsi:
    -It enables speedy rotation with fingertips when attached between ratchet handle and socket. By pressing the quick adapter while ratchet handle is idling bolt/nut co-rotation can be avoided.
    atribut:
    • Material: Structural Steel
  15. FOMAC Multi Purpose Vegetable Cutter Machine
    Mulai

    Rp5.799.900

    FOMAC Multi Purpose Vegetable Cutter Machine
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Buah Dan Sayuran VGC-J23A ini Berfungsi untuk memotong kentang berbentuk stik. dengan menggunakan tenaga listrik dan cepat dalam pemotongan.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  16. Koken Quick Spinner Adaptor
    Mulai

    Rp389.900

    Koken Quick Spinner Adaptor
    atribut:
    • Input Drive Convex (mm): 12.7
    • Finishing Material: Chromium Molybdenum Steel(SCM435)
  17. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  18. KO-KEN Quick Spinner
    Mulai

    Rp269.900

    KO-KEN Quick Spinner
    atribut:
    • TRUSCO Number: 811-9133
  19. TONE Quick Adaptor
    Mulai

    Rp179.900

    TONE Quick Adaptor
    atribut:
    • Material: Structural Steel
Daftar Harga spinner peniris minyak Terbaru January 2026
FOMAC Oil Spinner MachineRp5.599.900
FOMAC Vegetable Cutter MachineRp6.299.900
GETRA Penggorengan GasRp1.399.900
MUTU Alat Potong Sayur ManualRp1.599.900
HEAVYPACK Continuous Band SealerRp2.499.900
GROZ Beaker for oil 5000MLRp429.900
GETRA Dough Divider & RounderRp16.999.900
TONE Spinner HandleRp259.900
BluePoint Adaptor SpinnerRp159.900
Atago Refractometer Pal AlphaRp7.299.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait