Beli spesifikasi wire rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Wire Rope Winchatribut:
- Efficient Length of Forward Handle (mm): 1200
- Wipro Hand Winch Double Gear with Wire Ropeatribut:
- Way/Speed: 2way/1speed
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- KDS Pocket Tapes Megalock ColorDeskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- KDS Pocket Tapes Pro DuraDeskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
- KDS Long Tapes Kaclong-10Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized TrolleyDeskripsi:Spesifikasi:Model Code 2ST- Working Load Limit (kg): 2000- Traveling Speed (m/min): 10.5 (50Hz), 12.5 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.14 (50Hz), 0.16 (60Hz)- Applicable Beam Width b (mm): 100-150- Rating: 25% ED Model Code 2SH- Rated Load (kg): 2000- Standard Lift (m): 3 (6)- Hosting Speed (m/min): 2.3 (50Hz), 2.8 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.8 (50Hz), 1.0 (60Hz)- Link Chain Diameter (mm): 7.1- Link Chain No. Of: 1- Rating : 25% ED- Power Cord Length (m): 5
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Wasser Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- SEIKEN Radiator Coolant 50%Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 50% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 50% artinya Concentrate 50% : Air non mineral 50%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 50% dapat menahan panas sampai 109C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar. Logam Alloy yaitu :Tembaga, Baja, Aluminium, Timah, Kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 50% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Amerika dan Eropa serta dapat juga untuk alat berat dan Generator (Genset).atribut:
- Color: Green
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- SEIKEN Radiator Coolant 30%Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 30% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 30% artinya Concentrate 30% : Air non mineral 70%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 30% dapat menahan panas sampai 104C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar Logam Alloy yaitu :tembaga, baja, aluminium, timah, kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 30% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Jepang, Korea dan China.
Daftar Harga spesifikasi wire rope Terbaru January 2026
| Wipro Wire Rope Winch | Rp4.799.900 |
| Wipro Hand Winch Double Gear with Wire Rope | Rp479.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp869.900 |
| Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset) | Rp13.999.900 |
| KDS Pocket Tapes Megalock Color | Rp50.900 |
| KDS Pocket Tapes Pro Dura | Rp349.900 |
| KDS Long Tapes Kaclong-10 | Rp789.900 |
| Wasser Pompa Dorong | Rp899.900 |
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley | Rp59.999.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102051559-1.jpg)
/P102045350-1.jpg)






/P102093665-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
/P101000994-1.jpg)


%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)