Beli speed sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bushnell Velocity Speed GunDeskripsi:Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.atribut:
- Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
- Battery Type: C(2)
- Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
- Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
- Size (mm): 109x213x152
- OLFA Mata Pisau CutterDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
- TFA Weather Station Wireless Weather SystemDeskripsi:- With dual channel transmitter for wireless transmission (max. 100m) of outdoor temperature and optional sensor cable, - Indication of inddor temperature and humidity with comfort level, - Max. -min- function, - Weather forecast, - Tendency of atmospheric pressure, - Radio controlled clock with date, - T IN: -10...+60˚C (+14...+140˚F), - T Out: -40...˚C (-40...+140˚F), - H in : 20...95%.
- Lutron Digital TachometerDeskripsi:Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
- HITACHI Vortex BlowerDeskripsi:Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.atribut:
- Poles: 2
- KRISBOW Takometer DigitalDeskripsi:Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD displayatribut:
- Contact Test Range (rpm): 2-20000
- Dimensions (mm): 160x60x42
- Accuracy (%): ± 0.05
- Detecting Distance (mm): 50 to 500
- Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
- Power Source (V): Battery 9
- Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
- Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
- FLUKE Combo TachometerDeskripsi:The Fluke 931 tachometer is a handheld tachometer, which integrates the contact and non-contact speed measurement functions and can accurately measure the revolutions per minute (RPM) or surface speed and distance. Fluke 930 is equivalent to a Fluke 931 with minimum configuration. With only the non-contact measuring function provided, it's more affordable and offers consistent quality. Applications: - Heavy manufacturing environments, e.g. automotive, textile, pulp and paper, metalwork. - Water purification plants. - Machining and chemical manufacturing plants. - HVAC compressors for industrial systems.atribut:
- Range: Optical (non-contact) measurement: 1 to 99999 revolutions/minuteContact measurement: 1 to 19999 revolutions/minute (Fluke 931 only)
- Precision (%): ±0.02 RD+1
- Sensing Distance: (optical) 500 mm
- Battery Type: (2) 1.5V LR6 (alkaline) AA battery
- Battery Life: About 40 hours
- Operating Temperature: 0°C to 50°C
- Storage Temperature: -20°C to 70°C
- Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba GunaDeskripsi:Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaranatribut:
- Dimensions (cm): 15x7.5x19
- Operating Current (A): 10
- Power (W): 120
- Pressure (psi): 150
- Material: Plastik ABS
- Input Voltage (V): 12
- Oxford Precision Digital TachometerDeskripsi:Features:- This Digital Tachometer provides fast and accurate Non-contact RPM and surface speed measurements of rotating objects.- This tachometer is used the CPU technique, photo-electrical technique, and junction laser technique for one instrument combined PHOTO TACH. (RPM&REV).- Two test modes: rotate speed mode (unit: RPM) & count mode (unit: REV)Notes- Battery not includedatribut:
- Overall Width (mm): 58
- Overall Depth (mm): 39
- Accuracy: ±(0.05%+1 digits)
- Display: LCD
- Measuring Distance (mm): 50 to 500
- Number of Digits: 5
- Overall Length (mm): 160
- Product Type: Tachometer - Non-contact - RPM
- Range (rpm): 2 - 99999
- Mitutoyo Ceramic Gauge Block Partsatribut:
- Material: ceramic
- TESTO TachometerDeskripsi:Do you need to measure the rpm of rotating objects or record the length and speed of conveyor belts and rotors? The testo 470 tachometer is a compact tool that makes it possible to carry out these measurements.Multiple functions in one tachometerIn the case of optical rpm measurement, you can use the testo 470 tachometer to record how fast a rotating object rotates. Thus, for example, you can check whether motors, shafts and fans are functioning correctly in order to spot any impending defects due to overload at an early stage.For rpm measurement, simply stick a reflective marker on the measurement object and aim the visible red beam at the reflective marker. The measurement can then start (at a distance of up to 600 mm between tachometer and measurement object). The tachometer is easy to operate using one hand.However, the testo 470 tachometer not only provides the functions of an optical tachometer, it also functions as a mechanical tachometer: Attach the adapter for the probe tip and measure the rpm mechanically. Attach the wheel to also measure speeds and lengths of rotors/conveyor belts.You get the testo 470 tachometer in a transport case with practical accessories (reflective markers, softcase, etc.). Product Includes: testo 470 tachometer with softcase, reflective markers, adapter, probe tip, wheels 0.1 m and 6", batteries, transport case and calibration protocol.
- Alinco Handy Talky (HT)atribut:
- Mode: F3E(16K0F3E/11K0F3E/RX only WFM)
- Usable Temperature Range (°C): -20 to +55 (-4 to 131°F)
- FLY-SPEED Tyre Inflator Gunatribut:
- Vehicle Applicable: Motor/Car/Truck
- Power Supply (V): 3 (1.5x2)
- Working Temperature (°C): -20 to +70
- Input Air Pressure (bar/psi): <12/174
- Measuring Range (bar/psi): 0.4-10.0/5-145
- Differentiation (bar/psi): 0.05/0.75
- Accuracy (%): ±1 + 0.5psi
- Dimensions (mm): 280x90x75
- Display Mode: LCD
- Gross Weight (kg): 0.9
- Nepple Size (inch): 1/4
- Net Weight (kg): 0.5
- Packing Size (mm): 325x200x100
- CP Digital TachometerDeskripsi:Tachometer adalah alat untuk mengukur kecepatan RPM.atribut:
- Accuracy: +- (0.05% + 1 digital)
- Dimensions (mm): 210x74x37
- Sampling Time (s): 0.8
- MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai HeksagonalDeskripsi:The drill bits in these sets have a TiN coating that protects the bits from wear, increases chip flow in softer materials, and allows the bits to run at higher speeds than drill bits with a black-oxide finish. The bits are made from high-speed steel, which provides some flexibility and absorbs some shock and vibration.atribut:
- Helix Angle (°): 35
- Impact Rating: Yes
- Shank Type - Machining: Hex
- Measurement System: Fractional Inch
- Material - Machining: High Speed Steel
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Drill Bit Grouping: Set
- Drill Bit Point Angle (°): 135
- Drill Bit Point Type: Split Point
- Flute Type: Parabolic
- Benetech Digital TachometerDeskripsi:- Tachometer Benetech adalah alat ukur putaran (rpm) dari Benetech.- Dilengkapi berbagai fitur standard Benetech.atribut:
- Accuracy (%): ±0.05
- ONO SOKKI Digital TachometerDeskripsi:Easy to use and high performance compact handheld contact type digital tachometer. While holding it with one hand, lightly press it against the rotary shaft to obtain r / min direct reading measurement results on the handheld display. Also, line speed measurement of m / min or mm / s is possible by combining the peripheral speed ring. Wide measurement range (resolution 0.1r / min or 1r / min) from 0.5 to 10000r / min While the measurement switch is being pressed, the measurement display value changes automatically every 1 second. Equipped with a memory function that is convenient for confirming measurement results Designed to be familiar and easy to use due to ergonomics. Can also be used as a perimeter by using the peripheral speed ring. Holds the last measured value for about 30 seconds after measurement
Daftar Harga speed sensor Terbaru March 2026
| Bushnell Velocity Speed Gun | Rp5.199.900 |
| OLFA Mata Pisau Cutter | Rp42.900 |
| TFA Weather Station Wireless Weather System | Rp2.899.900 |
| Lutron Digital Tachometer | Rp2.999.900 |
| HITACHI Vortex Blower | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Takometer Digital | Rp2.099.900 |
| FLUKE Combo Tachometer | Rp13.999.900 |
| Taffware Inflator Pompa Motor Elektrik Serba Guna | Rp429.900 |
| Oxford Precision Digital Tachometer | Rp1.899.900 |
| Mitutoyo Ceramic Gauge Block Parts | Rp829.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Alinco%20Handy%20Talky%20(HT)/1rP103634063-1.jpg)