FLY-SPEED Tyre Inflator Gun

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Vehicle ApplicableMotor/Car/Truck
Power Supply (V)3 (1.5x2)
Working Temperature (°C)-20 to +70
Input Air Pressure (bar/psi)<12/174
Measuring Range (bar/psi)0.4-10.0/5-145
Differentiation (bar/psi)0.05/0.75
Accuracy (%)±1 + 0.5psi
Dimensions (mm)280x90x75
Display ModeLCD
Gross Weight (kg)0.9
Nepple Size (inch)1/4
Net Weight (kg)0.5
Packing Size (mm)325x200x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan