Beli spare part mitsubishi pajero di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  2. WAKASA Dudukan Mesin Pajero
    Mulai

    Rp389.900

    WAKASA Dudukan Mesin Pajero
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI TRITON D/CAB L200 KB4
  3. KYOTO TOOL (KTC) Brake Bleeder Attachment B1
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYOTO TOOL (KTC) Brake Bleeder Attachment B1
    Deskripsi:
    A spare part for the brake bleeder ABX70 .
    atribut:
    • Applicable Size: φ46 to 60
    • Applicable Manufacturer (vehicle type): Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Isuzu
  4. WAKASA Dudukan Versneling Pajero
    Mulai

    Rp699.900

    WAKASA Dudukan Versneling Pajero
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI TRITON D/CAB L200 KB4
  5. TEKIRO Kunci Filter Oli
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Filter Oli
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  6. JTC Oil Filter Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp92.900

  7. Mitsubishi Hand Pallet
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  8. SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    59%
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
  9. Mitsubishi Material Recoil Starter AY
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mitsubishi Material Recoil Starter AY
    Deskripsi:
    It is a part of GB181PN-909.
  10. MITSUBISHI FUSO Filter Bahan Bakar
    Mulai

    Rp67.900

    MITSUBISHI FUSO Filter Bahan Bakar
    Deskripsi:
    Kami adalah Distributor Resmi Suku Cadang Asli Kendaraan Mitsubisi FusoPart nomor: ME006066Nama Part: Fuel Filter/ Saringan Bahan BakarType: FE100 Series
    atribut:
    • Dimensions (cm): 10x10x8
    • Part Number: PRTFE100
    • Type: FE100 Series
    • Type Name: Colt Diesel FE100
  11. Mitsubishi Plastics S Type Container
    Mulai

    Rp179.900

    Mitsubishi Plastics S Type Container
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  12. Union Filter Fuel Filter Element
    Mulai

    Rp22.900

    Union Filter Fuel Filter Element
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
    • Type Detail: Element
    • Application: Commercial
  13. TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Kunci Oil Filter Mangkok
    Deskripsi:
    Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steel
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 26
    • Dimension 3 (mm): 26
  14. Jimco Fuel Filter for Mitsubishi
    Mulai

    Rp23.900

    Jimco Fuel Filter for Mitsubishi
    Deskripsi:
    JIMCO’s Fuel filters serve a vital function in today's modern, tight-tolerance engine fuel systems. Unfiltered fuel may contain several kinds of contamination, for example paint chips and dirt that has been knocked into the tank while filling, or rust caused by moisture in a steel tank.
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
    • Note: None
  15. Mitsubishi Four-Flute Carbide Miracle End Mill
    Mulai

    Rp1.999.900

    Mitsubishi Four-Flute Carbide Miracle End Mill
    atribut:
    • Surface Treatment: Miracle coating (VC)
    • Twisting Angle: 30°
  16. monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filter
    atribut:
    • Band Width (mm): 25
    • Handle Length (mm): 130
  17. Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Mulai

    Rp4.799.900

    Parker Racor Turbine Filter Water Separator
    Deskripsi:
    The Parker Racor Fuel Filter Water Separator Turbine Series is the most trusted line of fuel filter water separators on the market. The assembly’s three-stage filtration system effectively removes water and particulates from fuel, providing maximum protection of diesel engine components in applications where reliability is critical.To meet the unique requirements of customer’s engines, Racor Turbine Series fuel filter water separators are available in a wide range of configurations. All models utilize Racor’s proprietary Aquabloc® filtration elements. Aquabloc® is a unique engineered media that incorporates pleat-spacing corrugations and a graduated pore structure to increase dirt-holding capacity and extend filter life. The media is waterproof and rustproof, capturing contaminants while the specially treated surface separates and coalesces water from the fuel; causing the water to gather into large droplets that then fall into the clear collection bowl.Aquabloc® elements are available in three different ratings, including:30 micron (98%@30 micron) – Ideally suited as a pre-filter to protect downstream filters from excessive contamination. Extends the life of on engine filters.10 micron (98%@10 micron) - Captures more contaminants than 30 micron elements, and more effective at stopping water. Extends the life of the entire fuel system. Most popular choice.“2” micron (98%@4 microns) – Maximum water removal and filtration, capable of protecting all modern injection systems while greatly extending the life of difficult-to-service on-engine filters.How They WorkFor optimal performance, Turbine Series filter assemblies should be installed on the vacuum side of the fuel transfer pump. They remove contaminates from fuel using the following three-stage process:Stage One - Water Separation: As fuel enters the filter assembly, it moves through the centrifuge and spins off large solids and water droplets, which fall to the bottom of the collection bowl.Stage Two - Coalescing: Small water droplets bead-up on the surface of the conical baffle and cartridge element. When heavy enough, they fall to the bottom of the bowl.Stage Three - Filtration: Proprietary Aquabloc® cartridge stops and captures fine hard and soft contaminants, while remaining water coalesces on the media surface. The coalesced water gathers into larger drops that then fall down into the clear collection bowl.Markets:- Agriculture- Construction- Power Generation- Oil and GasApplications:- Diesel and Biodiesel EnginesBenefits:- Removes water that enters the system through condensation in the fuel tank. Any water present in the fuel stream will support bacterial growth, which can cause clogged filters and result in the formation of corrosive acids. Susceptible components then rust and corrode, leading to erosion and wear of critical fuel system components.- Removes hard particles present in air that are introduced during fueling, such as sand and silica.- Removes soft contaminant particles from overheated and degraded diesel fuel, which coat filters with black asphaltene-like substance, leading to power loss and engine shutdown.- Prevents costly injector damage and increases operational life of downstream filters.- Saves time and money by eliminating unplanned maintenance and unscheduled downtime from system component failure.- With Racor 75 and 791000 Turbines, a simple turn of a valve puts a clean filter back on-line. Servicing of the clogged filter can then be performed with the engine running.- Available in a wide range of configurations to meet the unique requirements of customers’ engines, including marine (UL-approved) versions.
    atribut:
    • Connection Type: 7/8inch-14 UNF-2B Female
    • For Fluid Type: Diesel Fuel / B20
    • Number of Housings: 1
    • Filter Element Type: Top loaded element cartridge with Aquabloc media
    • Clean Pressure Drop (bar): 0.02
    • Compatible Element: 2040N-10
    • Element Removal Clearance (inch): 5
    • Flow Rate (L/hour): 341
    • Materials of Construction: Bowl: Clear Engineering Plastic
    • Maximum Continuous Pressure (bar): 1.03
    • Micron Rating: 98% @10 Micron
    • Mounting Type: Bracket Included
    • Number of Ports: 2
    • Pump Type : Electric Primer Pump Option: RKP1912/RKP1924
    • Water Sensor Option: See Product Support Tab
  18. DENSO Oil Filter
    Mulai

    Rp23.900

    DENSO Oil Filter
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
Daftar Harga spare part mitsubishi pajero Terbaru December 2025
WAKASA Karet Stabil PajeroRp169.900
monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Rp159.900
WAKASA Dudukan Mesin PajeroRp389.900
KYOTO TOOL (KTC) Brake Bleeder Attachment B1Rp1.099.900
WAKASA Dudukan Versneling PajeroRp699.900
Mitsubishi Lithium BatteryRp149.900
TEKIRO Kunci Filter OliRp78.900
JTC Oil Filter SocketRp92.900
Mitsubishi Hand PalletRp5.699.900
SAKURA Fuel Filter for MitsubishiRp12.900

Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)