Beli sounding tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CP Oil Depth Meter Stainless Steel
    Mulai

    Rp919.900

    CP Oil Depth Meter Stainless Steel
    Deskripsi:
    Sounding Tape/Meteran Minyak adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman solar,minyak tanah,bensin, dan lain lain didalam tangki mobil maupun tangi penyimpanan. Tujuannya sendiri ntuk mengetahui volume minyak yang ada didalam tangki.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. ALDO Meteran Minyak
    Mulai

    Rp549.900

    ALDO Meteran Minyak
    atribut:
    • Lot Material: Kuningan
  3. CP Oil Depth Meter
    Mulai

    Rp559.900

  4. US TAPE Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)
    Mulai

    Rp539.900

    US TAPE Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)
    Deskripsi:
    Wipers remove fluid and debris to prevent buildup on the measuring blade of oil gauge tape. Also known as line wipers, they slide their rollers along the blade to clean it as it winds back onto the tape spindle for storage. They attach at the base of the spindle above the handle.
  5. RIDGID Pipe Cutter
    Mulai

    Rp499.900

  6. CRESCENT LUFKIN Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)
    Mulai

    Rp5.299.900

    CRESCENT LUFKIN Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)
    Deskripsi:
    Innage oil gauging tapes are graduated to take submersion readings that measure the actual depth of liquid remaining in a tank. They require lowering the blade from the top of the tank until the plumb bob touches the tank bottom or a reference plate in the tank. The blade is then retracted and read at the point where the tank contents wetted the blade. Innage tapes are commonly used to measure levels of gasoline, fuel oil, crude oil, and other petroleum products.
    atribut:
    • UNSPSC: 41114201
    • Blade Material: Steel
    • Blade color: Silver
  7. GREAT TOOL Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp96.900

    GREAT TOOL Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Nylon coating tape with excellent wear resistance. With lock.
    atribut:
    • Type of Scale: Meter
  8. TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
  9. Wipro Sounding Stick
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWG
    Mulai

    Rp169.900

    Daiko Graphite Spiral Wound Gasket SWG
    atribut:
    • Thickness (mm): 4.5
    • Working Temperature Range: -270degrees to 450degrees
  11. Vikan Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Mulai

    Rp719.900

    Vikan Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    These squeegees remove water and debris on uneven surfaces like anti-slip flooring and tile, where grout can be a factor. The double blade adds a second contact point with the ground, capturing any liquids or debris left behind by the leading blade. Handles are included.
  12. Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)
    Deskripsi:
    For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
  13. Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    Pilot Pen Ball Liner (Pulpen / Bolpoin)
    Deskripsi:
    Ball point dengan aliran tinta yang lembut, kekuatan dari sebuah ballpoint dan tulisan dengan gaya pulpen fountain.
  14. ALDO Flow Meter Digital (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp4.099.900

    ALDO Flow Meter Digital (Meter Aliran)
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.5
    • Repeatability (%): 0.03
    • Max. Viscosity (CPS): 1000
    • Diameter of Pipe (inch): 1
    • Flow Rate (L/minute): 20-120
    • Maximum Pressure (MPa): 3.4
  15. Kolor Kut Water Finding Paste (Pasta Air)
    Mulai

    Rp249.900

  16. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  17. Yuasa Wet Motorcycle Battery Tipe DIN (Aki Motor Basah)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Yuasa Wet Motorcycle Battery Tipe DIN (Aki Motor Basah)
    Deskripsi:
    DIN Type (Deutsches Institut fur Normung) diaplikasikan untuk mobil-mobil eropa dan dengan type dry charged yang membuat battery dapat disimpan lebih lama.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038-2009 No : 04-0921035
Daftar Harga sounding tape Terbaru November 2026
FATOOLS SS Sounding TapeRp1.399.900
CP Oil Depth Meter Stainless SteelRp919.900
ALDO Meteran MinyakRp549.900
CP Oil Depth MeterRp559.900
US TAPE Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)Rp539.900
RIDGID Pipe CutterRp499.900
CRESCENT LUFKIN Pita Ukur Tangki Minyak (Meteran Pengukur Oli)Rp5.299.900
GREAT TOOL Measuring Tape (Meteran)Rp96.900
TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp1.399.900
HARDEN Measuring Tape Long (Meteran)Rp449.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)