Beli sound sistem di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  2. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  3. Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp769.900

    Polytron Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Bluetooth Speaker Multimedia Audio, dengan konektivitas lengkap (USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input) dan suara berkualitas khas Polytron dilengkapi fitur Bazzoke agar bass semakin mantap. Kualitas suara tidak perlu diragukan lagi, Polytron Rajanya Audio.
  4. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  5. Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
  6. Canon Kamera DSLR
    Mulai

    Rp7.799.900

Daftar Harga sound sistem Terbaru October 2026
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
ADVANCE DIGITALS Speaker Portable K-Series (Pengeras Suara)Rp719.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
Polytron Speaker (Pengeras Suara)Rp769.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
JBL Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.499.900
Polytron Portable Speaker (Pengeras Suara)Rp2.799.900
Canon Kamera DSLRRp7.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait