Beli solvent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak)Deskripsi:TEKIRO LEM TEMBAK 20 WATT - GLUE GUN - LEM TEMBAK LILIN - PERKAKASDaya : 20 Watt- Fast Heating- Easy to Use- Ideal for Crafts
- NU-CALGON Heat Sink Compounds (Pasta Termal)Deskripsi:These compounds dissipate heat during welding, brazing, and soldering. They are spread onto adjacent pipes and absorb heat so as to protect the equipment that they are plumbed up to.atribut:
- UNSPSC: 30141512
- Compound Type: Putty
- Size (oz): 12
- BESTKP DegreaserDeskripsi:Degreaser adalah Heavy Duty Cleaner yang mengandung non-ionic detergent bersifat water based yang mampu melarutkan kotoran berminyak, tidak mudah terbakar dan dapat diuraikan oleh bakteri sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Cara Pemakaian- Oleskan Degreaser ke tempat yang akan dibersihkan secara merata.- Tunggu beberapa saat agar cairan bereaksi.- Kemudian gosok dengan kain atau mop yang sudah diperas guna mengikis noda lemak/minyak yang menempel.- Bilas dengan air bersih.atribut:
- Liquid Color: Blue
- Product Form: Liquid
- GST52 MAF Sensor Cleaner AC and Disinfectant (Pembersih Sensor Aliran Udara)Deskripsi:Spray/semprotan ampuh untuk membersihkan pendingin dan menghilangkan lumut serta bakteriyang menempel pada AC. Dengan kandungan conditioner yang ada pada AC cleaner dapat membuat barang tetap baik dan Awet.
- V-TECH MS Construction SealantDeskripsi:Sealant elastomerik standar berbasis teknologi MS Polymer canggih. Ini adalah sealant modulus rendah dengan kemampuan pergerakan ±25% serta ketahanan cuaca yang baik. Cocok untuk penyegelan sambungan fillet (dinding ke dinding, dinding ke lantai) sebagai bagian dari sistem kedap air.atribut:
- Packaging: Sausage
- TOYAMA AC Cleaner (Pembersih AC)Deskripsi:AC CLEANER TOYAMA adalah cairan / foam pembersih AC Mobil ataupun AC Rumah (AC Split) dari debu dan kotoran yang disebabkan oleh jamur, kuman dan bakteri yg menempel di kisi-kisi evaporator AC.atribut:
- Useable: Car and Split AC
- Volume (ml): 400
- KETECA Waterworks Heavy Duty Degreaser (Pembersih Minyak Lemak)Deskripsi:Heavy Duty DegreaserSURFACTANT BASED CLEANERSurfactant Based Cleaner/Degreaser (Non-Butyl)Heavy Duty Degreaser Concentrate offers a safer alternative to hazardous cleaning chemicals, such as mineral spirits, butyl-based products, caustics and alkaline detergents. Heavy Duty Degreaser Concentrate aqueous solution offers a non-hazardous alternative for a range of industries including industrial maintenance, machining, mining, automotive manufacturing and printing.- Replaces hazardous chemicals.- Quickly removes grease, oils, carbon, ink, and other organic deposits.- Contains no hazardous glycol ethers and is environmentally responsible.- Does not contain any phosphates, caustics, chlorinated solvents, or silicone to interfere with the new coatings or paint.- Safe for use in and around CNC machines and will not cause coolant fowling or corrosion inhibitor breakdown.Unlike traditional chemistries such as mineral spirits, high alkaline or hazardous chemicals, Water Works uses the power of water. This technology is safe for the material being cleaned, the trained worker and is environmentally responsible. Heavy Duty Degreaser Concentrate is packaged in concentrated form for cost effectiveness.Water Works Heavy Duty Degreaser can be used on any surface compatible with water.- Aluminium- Concrete- Acrylic- Stainless Steel- Tin- Titanium- Painted Surfaces- Copper- Carbon Steel- Vinyl- Rubber- Bronze- Viton- Brassatribut:
- Applications: Dilution (water to HDDC)
- Spray and Wipe: Full Strength to 5:1
- Parts Washing: 2:1 to 4:1
- Ultrasonic Cleaning: 7:1
- Pressure Washing: 10:1 to 20:1
- Compatible With: Aluminium, Concrete, Acrylic, Stainless Steel, Tin, Titanium, Painted Surfaces, Copper, Carbon Steel, Vinyl, Rubber, Bronze, Viton, Brass
- Volume (ml): 3875
- Bright Clean Super DegreaserDeskripsi:Super Degreaser adalah produk cleaner yang konsentrate, larut dalam air dan berfungsi sebagai degreaser.Super Degreaser diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu menghilangkan dan mengangkat berbagai kotoran seperti grease, minyak, lemak, oil, dan hydrocarbon lainnya yang melekat pada permukaan material.Dengan kandungan metal protection corrosion inhibitor, produk, Super Degreaser Sangat aman untuk berbagai jenis metal/logam dan material lainnya seperti karet, vinyl, plastic, permukaan cat, beton (concrete), dan lain sebagainya.Super Degreaser aman, efektif digunakan sebagai pembersih dan tidak mencemarkan lingkungan (environmental friendly) degreasing agentsatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- V-TECH Glass and Metal Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:1. Memenuhi standar ASTM C920 (Class 25)2. Daya rekat yang kuat3. Tetap Fleksibel dalam waktu lama4. Dapat digunakan untuk indoor maupun outdoor5. Tahan terhadap perubahan cuacaDeskripsi:Sealant satu komponen netral yang di formuladikan untuk memberikan daya rekat dan daya tahan yang baik. Selain itu, juga memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca di luar ruangan, getaran, suhu ekstrem, dsbAplikasi:Dapat digunakan di berbagai jenis kaca, untuk menutup celah atau aplikasi lainya, termasuk merekatkan sambungan talang air, cladding dan paku atap metal saat memasang atap. Sealant ini dapat merekat pada material bangunan yang umum digunakan seperti alumunium, baja galvanis, permukaan yang sudah di cat, beton, dsb
- Harpic Pembersih Kamar Mandi Power Plus 10x Max CleanDeskripsi:Harpic Pembersih Kloset Penghancur Kerak dengan formula khusus sehingga mampu membersihkan noda dan kerak 100x lebih kuat pada kloset. Harpic baru dengan formula penghancur kerak merupakan cairan pembersih kloset paling kuat yang mampu menyebar ke seluruh bagian kloset, membunuh kuman penyebab penyakit serta menghilangkan bau pada kloset.atribut:
- Packaging: Bottle
- Product Form: Liquid
- CRC Coil Cleaner Pro (Pembersih Koil)Deskripsi:CRC® HVAC COIL CLEANER PRO AEROSOL adalah pembersih yang mampu melarutkan lemak, minyak, dan lumpur pada permukaan Evaporator AC dan Sistem pendingin lainnya. Sangan cepat dan mudah digunakan tidak memerlukan pembilasan pada pengaplikasiannya. CRC Coil Cleaner cocok untuk evaporator, kondensor, filter AC, blower wheels dan lainnya.- Melarutkan gemuk, minyak dan lumpur- Tidak berbau- Tidak mengandung bahan berbahaya- Tidak menimbulkan asap beracun- HVAC+R Coils
- NU-CALGON Scale Inhibitor (Cairan Pencegah Kerak)Deskripsi:These products are formulated to inhibit and remove scale from HVAC equipment.atribut:
- Application: Humidifiers; Water Treatment
- Characteristics: Slowly Soluble Polyphosphate
- Form: Powder
- Product Type: Scale Inhibitor
- UNSPSC: 31160000
- NU-CALGON Leak DetectorDeskripsi:These bubble-type leak detectors are noncorrosive and can remain in contact with surfaces for long periods of time, allowing detection of small leaks in hard-to-see areas.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- STANLEY Cutter Blades (Isi Cutter)Deskripsi:Stanley 11-300T-22 9 mm Refill Knife Blade / Spare CutterThere are many kinds and shapes of cutters on the market that are attractive and have various functions such as cutting paper, foam, carpet, plywood, acrylic, and many more. One of the many cutters is the STANLEY Classic 99 Retractable Utility Knife [10-099-22]. Wrapped in gray and made of good quality material that is strong and durable.
- V-TECH All Purpose Gap SealantDeskripsi:1. Memenuhi standart ASTM C920 (Class 12.5)2. Dapat dicat3. Ekonomis4. Tetap fleksibel dalam waktu lamaDeskripsi :Sealant akrilik ekonomis yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi perekatan atau pengisian celah. Sealant ini dapat dicat serta diformulasikan untuk mengisi celah dan merekatkan sambungan dengan sedikit pergerakan atau getaran.Aplikasi:Diaplikasikan untuk merekatkan sambungan pintu dan jendela, pemasangan lemari dan lemari pakaian, merekatkan papan lis lantai kayu, dsb. Cocok digunakan untuk berbagai permukaan seperti logam,PVC, kayu, beton, papan gypsum, GRC, marmer, dsbatribut:
- Size (g): 450
- Color: White
Daftar Harga solvent Terbaru October 2026
| Hexachem Solvent Degreaser (Pembersih Mesin) | Rp65.900 |
| V-TECH PVC Solvent Cement | Rp12.900 |
| NU-CALGON AC Refrigeration System Flush Kit (Pembersih Jalur Refrigeran) | Rp559.900 |
| TEKIRO Glue Gun (Lem Tembak) | Rp70.900 |
| NU-CALGON Heat Sink Compounds (Pasta Termal) | Rp879.900 |
| BESTKP Degreaser | Rp56.900 |
| GST52 MAF Sensor Cleaner AC and Disinfectant (Pembersih Sensor Aliran Udara) | Rp39.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp53.900 |
| V-TECH MS Construction Sealant | Rp119.900 |
| TOYAMA AC Cleaner (Pembersih AC) | Rp58.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Hexachem%20Solvent%20Degreaser%20(Pembersih%20Mesin)/j3P107966687-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Underlayment%2FBackup%20Material/V-TECH%20PVC%20Solvent%20Cement/ngP107639844-1.jpg)
/fxP109395573-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Panas/TEKIRO%20Glue%20Gun%20(Lem%20Tembak)/k2P103683722-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Bahan%20Kimia%20Pengelasan/NU-CALGON%20Heat%20Sink%20Compounds%20(Pasta%20Termal)/mrP109419819-1.jpg)

/g3P105308579-1.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/V-TECH%20MS%20Construction%20Sealant/8vP117778319-1.jpg)
/4xP109133177-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/KETECA%20Waterworks%20Heavy%20Duty%20Degreaser%20(Pembersih%20Minyak%20Lemak)/P102125533-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/V-TECH%20Glass%20and%20Metal%20Sealant%20(Lem%20Silikon)/jhP107639701-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20Coil%20Cleaner%20Pro%20(Pembersih%20Koil)/euP107318534-1.jpg)
/1kP111330056-1.jpg)

/loP107038780-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Underlayment%2FBackup%20Material/V-TECH%20All%20Purpose%20Gap%20Sealant/gsP107639604-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)