Spesifikasi
| Packaging | Jerry Can |
|---|---|
| Product Form | Liquid |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Super Degreaser adalah produk cleaner yang konsentrate, larut dalam air dan berfungsi sebagai degreaser.
Super Degreaser diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu menghilangkan dan mengangkat berbagai kotoran seperti grease, minyak, lemak, oil, dan hydrocarbon lainnya yang melekat pada permukaan material.
Dengan kandungan metal protection corrosion inhibitor, produk, Super Degreaser Sangat aman untuk berbagai jenis metal/logam dan material lainnya seperti karet, vinyl, plastic, permukaan cat, beton (concrete), dan lain sebagainya.
Super Degreaser aman, efektif digunakan sebagai pembersih dan tidak mencemarkan lingkungan (environmental friendly) degreasing agents
Super Degreaser diformulasikan untuk proses pembersihan, yaitu menghilangkan dan mengangkat berbagai kotoran seperti grease, minyak, lemak, oil, dan hydrocarbon lainnya yang melekat pada permukaan material.
Dengan kandungan metal protection corrosion inhibitor, produk, Super Degreaser Sangat aman untuk berbagai jenis metal/logam dan material lainnya seperti karet, vinyl, plastic, permukaan cat, beton (concrete), dan lain sebagainya.
Super Degreaser aman, efektif digunakan sebagai pembersih dan tidak mencemarkan lingkungan (environmental friendly) degreasing agents
Peringatan
"Tingkat pengenceran dengan air, sebagai berikut :Type kotoran Tingkat pengenceran
(Bright Clean : Air)
Heavy oil 1 : 5
Medium oil 1 : 10
Light oil 1 : 15
Basahi permukaan yang akan dibersihkan dengan larutan Super Degreaser
Diamkan beberapa saat dan bersihkan dengan sikat/spons/kuas, atau steam/high pressure
Bilas dengan air
Super Degreaser, dapat diaplikasikan secara manual atau dengan peralatan cleaning , seperti :
Perendaman dan sirkulasi pump
High pressure
Kuas/sikat/spons
Steam pressure
PERHATIAN
Encerkan dengan air sebelum diaplikasikan sesuai tingkat kotoran
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru."
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.Fitur
Tidak mengandung bahan kimia berbahaya, tidak terbakarKonsentrate dapat diencerkan dengan air sesuai dengan tingkat kotoran
Sangat efektif sebagai degreaser
Mengandung corrosion inhibitor
Aman untuk berbagai jenis logam
Local content tinggi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
