Beli sok set tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
- MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)atribut:
- Color: Black
- Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
- SUPER TOOL Single-End Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Invert it front to back for reversal use.-A cathodic electrodeposition coating finish.-The gear pitch of the socket is coarse and fast tightening is possible.-Safety rope mounting holes are provided for sizes of 17 to 46mm across-flat dimension.
- SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.atribut:
- Size (mm): 22x24
- Length (mm): 355
- Thickness (mm): 20
- Dimension D (mm): 49
- Dimensions d2 (mm): 33
- Dimensions d3 (mm): 30
- Dimensions ℓ1: 18
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Ratchet Socket Wrench 10x12mm adalah kunci socket dengan gagang Handle yang berfungsi sebagai pegangan saat mengencangkan atau mengendurkan baut. Ratchet Socket ini mempunyai keunggulan putaran arah yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat membuka baut. Ratchet Socket ini dibuat dengan material cast iron dan mempunyai ukuran Square Drive 10x12mm. Ratchet Socket ini biasa digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi.atribut:
- Type: Ratchet Socket Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Sliding Hole (Short Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-Safety rope attachment slide hole type, when working and loading and unloading are smooth.-New design with Grooved anti skip foatribut:
- Thickness: 50mm
- Total Length: 240mm
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Bent Spear (Claw Type) Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-For with bent pick, it is designed for work such as H-steel connection temporary fixation, temporary fixation of holes, tightenatribut:
- Thickness: 50mm
- Total Length: 240mm
Daftar Harga sok set tekiro Terbaru October 2026
| monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp359.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp119.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp379.900 |
| MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp199.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp549.900 |
| TRUSCO Double-end Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp529.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102247347-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/8cP101000300-3.jpg)
/P102247338-1.jpg)
/P102945883-1.jpg)
/h3P102085615-2.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102742462-2.jpg)
/P102053942-1.jpg)
/P102751549-1.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/nfP102181843-2.jpg)
/P102742709-2.jpg)
/eqP103208530-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/riP103637990-6.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102754485-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102248948-1.jpg)
%20Short%20Type%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102743744-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)