Beli softcase di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pompa Piston Airless
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Pompa Piston Airless
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Pressure (bar): 120
    • Type: Piston Pump Type
  2. Aqua Air Mineral Botol
    Rating:
    98% of 100
    (32)
    Mulai

    Rp40.900

    Aqua Air Mineral Botol
    atribut:
    • Packaging: Plastic Bottle
    • Variant: Mineral Water
  3. GEA Chest Freezer
    Mulai

    Rp2.499.900

    GEA Chest Freezer
    Deskripsi:
    Gea CF160 - Chest Freezer 144 Liter pendingin makanan dan minuman yang terdiri dari 2 rak. Mudah menjangkau makanan dan minuman karena pintu terbuat dari kaca anti pecah. Mudah dalam perawatan dan mudah untuk mengatur suhu pendinginan.Kapasitas : 144 LiterThermometer digitalCepat BekuHemat EnergyRodaHandle+Kunci
  4. TESTO HVAC Softcase
    Mulai

    Rp2.299.900

    TESTO HVAC Softcase
    Deskripsi:
    The testo HVAC softcase protects your instruments and keeps them tidy. The soft foam insert with precise-fit compartments ensures that each measuring instrument has its own space. Thanks to the impact-resistant and flexible hard outer shell, the testo Smart Probes will still not get damaged, even if the case falls on the floor. The softcase is suitable for safe storage and handy transportation of testo 115i (2x), testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 549 (2x), testo 605i (2x), testo 805i and testo 905i Smart Probes measuring instruments. Product Includes: testo HVAC softcase (without measuring instruments), including foam insert.
    atribut:
    • Weight (g): 744.2
    • Dimensions (mm): 400x290x80
    • Product Color : Black
  5. Ricoh THETA soft case
    Mulai

    Rp679.900

    Ricoh THETA soft case
    Deskripsi:
    A slot-in type storage case that combines functionality and protection. It is compact, lightweight and easy to carry, and can be stored with the special option "attachment for strap" attached. Two color variations, white and black, are available.
    atribut:
    • Color: Black
    • Suitable Models: RICOH THETA V, S, SC
  6. Onoyoshi Hard Card Case
    Mulai

    Rp15.900

    Onoyoshi Hard Card Case
    atribut:
    • Specification: Soft type
    • Thickness (mm): 0.3
  7. KOKUYO Soft Case For Name Card Business Card ID Size Chuck
    Mulai

    Rp38.900

    KOKUYO Soft Case For Name Card Business Card ID Size Chuck
    Deskripsi:
    You can use it in combination with your favorite hanging string.
    atribut:
    • Case Color: Transparent
  8. TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Dimension 1 (mm): 391
    • Dimension 2 (mm): 266
    • Dimension 3 (mm): 132
    • Dimension 4 (mm): 40
    • Dimension 5 (mm): 12
    • Dimension 6 (mm): 11
    • Nozzle Length (mm): 250
    • Overall Length (mm): 400
  9. YELLOW JACKET A/C Refrigeration Accessories
    Mulai

    Rp619.900

    YELLOW JACKET A/C Refrigeration Accessories
    Deskripsi:
    Nylon inline strainers resist corrosion, changes in humidity, and withstand high temperatures. These nylon inline strainers protect valves, pumps, and other sensitive equipment from floating debris in pressure washers, medical devices, and agricultural sprayers.
  10. TESTO 405 I - Thermal Anemometer
    Mulai

    Rp5.399.900

    TESTO 405 I - Thermal Anemometer
    Deskripsi:
    No more surprises: the testo 405i thermal anemometer with smartphone operation from the Testo Smart Probes series is ideal for carrying out measuring tasks in ventilation ducts. It is easy to use the anemometer to determine air velocity, temperature and volume flows. The testo 405i is also suitable for measuring indoor air velocity. Practical when, for example, you want to locate non-airtight windows. Cooling capacities and heating outputs can also be calculated when used in conjunction with the testo 605i thermohygrometer. Operation independent of measuring location via your smartphoneThe testo 405i hot wire anemometer combines professional Testo measuring technology with App-based operation. This means you benefit from numerous additional functions in your day-to-day work. With the testo Smart App, you can view readings conveniently on your smartphone or tablet. You no longer have to spend ages trying to make out the display at poorly accessible points. Volume flow can also be measured easily using the App: following intuitive input of the duct cross-section, the App calculates this completely automatically.The App opens up other practical options too: it not only displays measurement data, but also evaluates and documents it. It is easy to carry out a timed and multi-point mean calculation with the App. It also displays the measurement data curve at the press of a button. And sends the measurement data logs as PDF or Excel files.System requirements:iOS 11 or laterAndroid 6.0 or laterBluetooth 4.0 Product Includes: testo 405i thermal anemometer with smartphone operation, including extendible (400 mm) telescope, batteries and calibration protocol.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -20 to +50
    • Storage Temperature: -20 to +60 °C
    • System Requirements: requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0
    • Weight (g): 119.6
    • Battery Life: 15 h
    • Battery Type: 3 AAA micro batteries
    • Dimensions (mm): 200x30x41
    • Length Probe shaft (mm): 400
    • Product Color : Black/Orange
    • Product/Housing Material: Plastic
  11. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  12. GEA Lemari Pendingin (-26°C)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GEA Lemari Pendingin (-26°C)
    Deskripsi:
    GEA Chest Freezer dengan temperature -18 sampai -26¿C dengan berbagai kapasitas menggunakan refrigerant R600a dan R134A yang sesuai untuk industri Hotel, Restaurant, Catering, Cafe, Supermarket.
  13. Aqua Air Mineral Gelas
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp36.900

    Aqua Air Mineral Gelas
    Deskripsi:
    Air minum dalam kemasan, air mineral dari mata air Babakan Pari, Gunung Salak.
    atribut:
    • Packaging: Plastic Cups
    • Variant: Mineral Water
  14. FLUKE HVAC Multimeter and IR Thermometer Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp9.599.900

    FLUKE HVAC Multimeter and IR Thermometer Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Having the right tool for the job is essential. Having all the right tools when you need them is even better. The Fluke 116/323 HVAC Combo Kit gives you the best in a versatile, rugged multimeter and a fast-acting, general purpose clamp meter.The Fluke 116 comes with the Fluke 80BK-A integrated DMM temperature probe. The microamp function allows flame sensor measurement down to 0.1 microamps. The AutoV/LoZ function prevents false readings caused by ghost voltage. The Fluke 116 also has a large white LED backlight for work in poorly lit areas. It measures resistance, continuity, frequency, and capacitance and provides Min/Max/Average readings with elapsed time to record signal fluctuations.Fluke 116 multimeters are independently tested for safe use in CAT III 600V environments.The Fluke 62 MAX+ infrared thermometer is everything you'd want in your toolbox. Small in size, extremely accurate and yet easy to use. IP54 rated for dust and water resistance. Precise yet rugged enough to take a 3-meter drop.Together, the Fluke 116 HVAC Multimeter and 62 MAX+ Infrared Thermometer give HVAC technicians the right tools for the job.
Daftar Harga softcase Terbaru March 2026
FLUKE Networks Softcase with StrapRp1.099.900
KRISBOW Pompa Piston AirlessRp25.999.900
Aqua Air Mineral BotolRp40.900
GEA Chest FreezerRp2.499.900
TESTO HVAC SoftcaseRp2.299.900
Transcend Softcase OriginalRp159.900
Ricoh THETA soft caseRp679.900
KRISBOW TIG Welding Torch 500A - For WSE X1708213 Series (Nozel Stang Las)Rp34.900
FLUKE Soft Case for Digital Multimeter (Tas Multimeter)Rp1.999.900
Onoyoshi Hard Card CaseRp15.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait