Beli socket legrand 16a di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Legrand Mobile Socket P17atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Legrand Faceplate for Combined Unit P17atribut:
- Faceplate Size (mm): 280x125
- Legrand Straight Plug P17atribut:
- Cable Entry: Gland Nut
- Connection: Screwed terminal
- Material: Plastic
- Broco Stop Kontak Atlantic Seriesatribut:
- Series: Atlantic
- Legrand Panel Mounting Socket P17atribut:
- Connection: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Legrand Mobile Socketatribut:
- IP Protection: IP67
- Connection System: Screwed Terminal
- Material: Plastic
- Angle of Plug: Straight
- Current Rating (A): 125
- Cable Entry: Gland Nut
- Clock Position (hour): 6
- Identification color: Red
- Military Model: No
- RAL Number: 3000
- Voltage According EN 60309-2 (V/Hz): 380-415 (50+60)
- DV Surface Mounting Socketatribut:
- IP Degree: IP44
- Legrand Socket Outlet Plexoatribut:
- Rated Voltage (V): 250
- Mennekes CEE Panel Mounted ReceptacleDeskripsi:> Industrial plug and sockets > Screw terminals> Straight
- Legrand Base Upatribut:
- Current Rating (A): 16
- Kenmaster Stop KontakDeskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Legrand Mobile Socket P17 for Refrigerated Containersatribut:
- Connection System: Screwed Terminal
- Voltage According To En 60309-2 (V): 400-440 (50+60 Hz) red
- Material: Plastic
- Rated Current (A): 32
- Number of Pole: 4
- IP Protection: IP67
- Cable Entry: Gland Nut
- Clock Position (hour): 3
- Identification color: Red
- Insert Direction: Straight
- Military Model: No
- RAL Number: 3000
- Broco Steker Arde New Geeatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
Daftar Harga socket legrand 16a Terbaru December 2025
| Legrand Mobile Socket P17 | Rp319.900 |
| Legrand Faceplate for Combined Unit P17 | Rp449.900 |
| Legrand Straight Plug P17 | Rp259.900 |
| Broco Stop Kontak Atlantic Series | Rp46.900 |
| Legrand Surface Mounting Socket P17 | Rp389.900 |
| Legrand Panel Mounting Socket P17 | Rp329.900 |
| Legrand Straight Plug P17 Pro | Rp1.399.900 |
| Legrand Mobile Socket | Rp4.499.900 |
| Legrand 2P+E Plug (Colokan) | Rp609.900 |
| DV Surface Mounting Socket | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 15/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/34P101006112-8.jpg)