Beli snap ring set tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  2. TEKIRO Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  3. TEKIRO Micro Air Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Micro Air Grinder
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  5. PROTO Retaining Ring Plier Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    PROTO Retaining Ring Plier Set
    Deskripsi:
    These sets include multiple pairs of convertible retaining-ring pliers in different lengths and tip sizes. Convertible retaining-ring pliers switch their jaw motion or orientation to accommodate internal snap rings for bores and external snap rings for shafts. They eliminate the need for separate pairs of internal and external pliers. Their tips slide into matching grip holes in a ring's lugs (ears) for a secure hold when squeezing together or pulling apart the ends of the ring.
    atribut:
    • Series: Proto
    • Grip Style: Standard Cushion
    • Plier Type: Retaining Ring Pliers
  6. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  7. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  8. monotaro Assembly Terminal Block (60A)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp76.900

    monotaro Assembly Terminal Block (60A)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminal
    atribut:
    • Wiring System: screw
    • Terminal Screws: M6
    • Mounting system: Directly attached
    • Material: [Terminal base] phenol (black), [Cover] PC (transparent) / UL94-V0, [conductive plate] Brass (nickel plating), [the terminal screw portion Iron (chromate), [noted seal] Fiber
    • Maximum Current (A) : 3.5mm 2 wire: 30,5.5mm 2 wire: 40,8mm 2 wire: 50,14mm 2 wire: 60
    • Rated Insulation Voltage (V) : 600
    • RoHS Directive: Correspondence
    • Withstand Voltage (V) : 2500
  9. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  10. TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Axis
  11. TORA Snap Ring Pliers Kit (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp189.900

    TORA Snap Ring Pliers Kit (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Size (mm): 180
    • Pliers Type: 4 Macam Ujung : Lurus Buka, Lurus Tutup, Bengkok Buka, Bengkok Tutup
  12. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  13. Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  14. Senator Internal Circlips Hardware Kit
    Mulai

    Rp159.900

    Senator Internal Circlips Hardware Kit
    Deskripsi:
    Interior Circlips These are constructed from durable spring steel and are black oxide treated for extra strength. Contents: 3mm x 20, 4mm x 10, 5mm x 15, 6mm x 25, 8mmx 15, 9mm x 20, 11mm x 15, 12mm x 15, 13mm x 25, 14mm x 15, 16mm x 20, 19mm x 25, 20mm x 15, 22.5mm x 20, 25mm x 15, 26mm x 15, 28mm x 10, 32mm x 5.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 300
  15. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  16. Senator External Circlips Hardware Kit
    Mulai

    Rp159.900

    Senator External Circlips Hardware Kit
    Deskripsi:
    These are constructed from durable spring steel and are black oxide treated for extra strength. Contents: 3mm x 20, 4mm x 10, 5mm x 15, 6mm x 25, 8mmx 15, 9mm x 20, 11mm x 15, 12mm x 15, 13mm x 25, 14mm x 15, 16mm x 20, 19mm x 25, 20mm x 15, 22.5mm x 20, 25mm x 15, 26mm x 15, 28mm x 10, 32mm x 5.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 300
    • Kit Contents: (20)3mm; (10)4mm; (15)5mm;(25)6mm; (15)8mm; (20)9mm; (15)11mm; (15)12mm; (25)13mm; (15)14mm; (20)16mm; (25)19mm; (15)20mm; (20)22.5mm; (15)25mm; (15)26mm; (10)28mm; (5)32mm
  17. Kennedy Circlips Internal & External Metric Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    Kennedy Circlips Internal & External Metric Kit
    Deskripsi:
    Circlips Contents: Internal: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm. External: 12, 14, 16, 19, 22, 24 and 25mm. Average quantity: 380.
    atribut:
    • Material: Brass
    • Product Type: Circlips
    • Average Quantity: 380
    • Kit Contents: External: 12; 14; 16; 19; 22; 24; 25mm. Internal: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm.
  18. JTC Snap Ring Pliers Set In Plastic Inlay
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Snap Ring Pliers Set In Plastic Inlay
    atribut:
    • Insulated Uninsulated: Uninsulated
    • Number of Pieces: 4
    • Size Content: 175, 175, 175, 175 mm
    • Type: Snap Ring Set
  19. monotaro.id Sarung Tangan Katun 5 Ply
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga snap ring set tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TEKIRO Cutting Pliers (Tang Potong)Rp429.900
TEKIRO Micro Air GrinderRp719.900
monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Rp71.900
PROTO Retaining Ring Plier SetRp1.299.900
INGCO Heat GunRp379.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp919.900
monotaro Assembly Terminal Block (60A)Rp76.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp50.900
TRUSCO Snap Ring (For Shafts)Rp98.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait