Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Finish/CoatingPolished
Handle MaterialBi-Material
InsulatedNo
Jaw MaterialSteel
Jaw Opening (mm)65
Jaw StyleInternal
Number of Pieces4
Overall Length (mm)150
Size (mm)10-65
TypeCirclip Plier Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan