Beli snap ring for shafts di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  2. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  3. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  4. SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

  5. TEKIRO Water Pump Pliers (Tang Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

  6. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  7. JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

    JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp489.900

  9. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  10. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp81.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  11. MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp289.900

    MAXPOWER Snap Ring Pliers Tool Tray Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    For 201pcs 7tray wrench tool set
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18.5x39.5
    • Set Content: 4pcs: Snap ring plier 7inch (IS, ES, IB, EB)
  12. Wipro Tang Burung Otomatis CRV (Water Pump Plier)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga snap ring for shafts Terbaru October 2026
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp1.099.900
SATA Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp409.900
TEKIRO Water Pump Pliers (Tang Pipa)Rp99.900
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)Rp4.199.900
MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp62.900
TEKIRO Eva Snip Pliers Set (Tang Snap Ring)Rp489.900
TRUSCO Snap Ring Pliers for External Rings (Tang Jepit Snap Ring)Rp149.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)