Beli snap ring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yoshinobu Snap Ring Internal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    Yoshinobu Snap Ring Internal
    Deskripsi:
    Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufaktur
    atribut:
    • Material: Steel
  2. TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring (For Shafts)
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Axis
  3. Yoshinobu Snap Ring External
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  4. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  5. TRUSCO Snap Ring
    Mulai

    Rp98.900

    TRUSCO Snap Ring
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specifications: For Hole
  6. TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless Steel
    Deskripsi:
    Lug (hole for pliers) is attached, it is easy to detach.
    atribut:
    • Specification: For shaft
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304CSP)
  7. TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Stainless Steel Snap Ring
    atribut:
    • Specification: For hole
  8. monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp919.900

    monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275
    • Material: Chromium molybdenum (claw)
    • Type: Set product
    • Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
    • Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
    • Offset Angle (°): 154590
    • Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
  9. Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp54.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Color: Green
    • Size (inch): 7
  10. MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp37.900

    MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    • Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
  11. Kenmaster Tang Snap Ring
    Mulai

    Rp24.900

    Kenmaster Tang Snap Ring
    Deskripsi:
    - Tang Snapring.- Ukuran 6 Inch.- Tang Snapring Heavy Duty.
    atribut:
    • Size (inch): 6
  12. monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ring
    atribut:
    • Hardness: 45HRC
    • Material: CRV
    • Type: Claw claw for hole
  13. monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Straight nail
    • Shaft hole type: For holes
  14. monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp71.900

    monotaro Snap Ring Pliers For shafts curve nail (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally moldedThe horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching tool
    atribut:
    • Type: Snap ring pliers
    • Material: CRV
    • Hardness HRC: 45
    • Hook Type: Curved claw
    • Shaft hole type: For shaft
  15. monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Snap Ring Pliers Hole, Dual Purpose (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    It is a head exchangeable snap ring plier. It can be exchanged for head of 180 degree, 90 degree, 45 degree and six ways of use can be done. To detach the snap ring
    atribut:
    • Claw Diameter (Ø mm): 1.4 and 1.2
    • Overall Length (mm): 150
    • Compatible Snap Ring (mm): 10 to 50
    • Hardness HRC: 58 to 61
    • Heat Processing: There
    • Replacement Heads (°): 45, 90, 180
  16. Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp87.900

    Wipro Snap Ring Pliers CRV-TW (Tang Jepit Snap Ring)
    atribut:
    • Material: CRV
    • Size (inch): 9
  17. ASTRO PNEUMATIC Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga snap ring Terbaru March 2026
Yoshinobu Snap Ring InternalRp27.900
TRUSCO Snap Ring (For Shafts)Rp98.900
monotaro.id SnapringRp1.900
Yoshinobu Snap Ring ExternalRp20.900
TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Rp48.900
TRUSCO Snap RingRp98.900
TRUSCO Retaining Ring Pack for Shafts,Stainless SteelRp99.900
TRUSCO Stainless Steel Snap RingRp99.900
monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Rp919.900
Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)Rp54.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)