Beli sling baja 8mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmatribut:
- Diameter (mm): 8
- Material: Steel
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 16
- Material: Steel
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 6mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 6
- Material: Steel
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Material: Steel
- Diameter (mm): 12
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 20
- Material: Steel
- TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical TwoDeskripsi:Usage:Outdoor site useatribut:
- Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
- Length (m): 6
- Type: A
- Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
- Diameter (phi mm): (Sling) 6
- SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mmDeskripsi:- with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Coreatribut:
- Diameter (mm): 10
- Material: Steel
- Kiswire Wire RopeDeskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- TRUSCO W Sling 4legs TypeDeskripsi:- W Sling(with thimble on both ends)x 4, hook x 4, ring x 1(assembled)atribut:
- Type: E
- Finish Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy, Thimble: Q235 (Equivalent to SS400) Surface Dove Plated
- Standard (Certified): JIS standard(JIS G 3525)wire rope is employed
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- ASH Single Box End Wrench (Kunci Ring)atribut:
- Material: Material:S50C, Surface treatment:Nickel chrome plate (RS0035 or more, cathodic electrocoating)
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Deskripsi:Use:Connection of goods and wire ropeatribut:
- Dimension D (mm): 6 (1/4)
- Dimension L (mm): 30.96
- Dimension W1 (mm): 17.46
- Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
- Rope Diameter to Use (mm): 6
- Taiyo Seiki Iron Works Two hanging wire slingatribut:
- Wire Diameter: 9mm
- Kiswire Wire Rope Stainlessatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- TAIYO Sling Set (wire)atribut:
- Basic Working Load: 1.0mm
- Wire Diameter: 9mm
- Effective Length l: 2.0m
- Master Link Dimensions a: 100mm
- Master Link Dimensions b: 15mm
- Sling Hook with Latch Dimensions c: 30mm
- Basic Working Load (t): 1.0
- Master Link Dimensions (mm) a: 100
- Master Link Dimensions (mm) b: 15
Daftar Harga sling baja 8mm Terbaru March 2026
| SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm | Rp1.499.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm | Rp1.699.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 6mm | Rp1.499.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 12mm | Rp1.599.900 |
| Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel | Rp149.900 |
| SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 20mm | Rp1.599.900 |
| TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two | Rp389.900 |
| SMT Tali Kawat Baja Ferrule Secured Diameter 10mm | Rp1.499.900 |
| Kiswire Wire Rope | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P102018651-1.jpg)

/P101000711-1.jpg)


/P102004159-1.jpg)