Beli skun 6mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun)atribut:
- Material: Copper
- Fort Crimp Terminal Bimetal AL-CU Cable Lug (Skun)atribut:
- Material: Aluminium-Copper
- MASKO Skun Kabel SC Tembagaatribut:
- Material: Copper
- Non Brand Skun KabelDeskripsi:- Skun Kabel Berbagai Model dari Bahan Kuningan.- Berat rata rata 1 gram.- Per 1 bungkus isi 10 pcs per tipe.- Produk Berkualitas.- Merk : TW.
- Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: Copper
- DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Deskripsi:Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
- Fort Crimp Terminal For Heavy Duty (Skun)atribut:
- Color: Shiny White
- Material: Copper
- NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)atribut:
- Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
- Standard: UL, CSA
- LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)Deskripsi:Berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau panel.Mudah PemasanganTahan KorosiTerminal dan Connector
- PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Deskripsi:Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
- DV Cable Sleeve VinylDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.
- Non Brand Crimp Terminal SC Lug (Skun)atribut:
- Shape: Square
Daftar Harga skun 6mm Terbaru January 2026
| Fort Crimp Terminal Cable Lug (Skun) | Rp8.900 |
| Fort Crimp Terminal Bimetal AL-CU Cable Lug (Skun) | Rp4.900 |
| MASKO Skun Kabel SC Tembaga | Rp179.900 |
| Non Brand Skun Kabel | Rp5.900 |
| Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp9.900 |
| DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga) | Rp86.900 |
| KSP Cable Lug (Skun) O Type | Rp20.900 |
| Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun) | Rp709.900 |
| NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat) | Rp58.900 |
| Fort Crimp Terminal For Heavy Duty (Skun) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/msP103842820-1.jpg)
/nkP103842848-1.jpg)


/o2P103842866-1.jpg)
/miP105168810-2.jpg)
%20O%20Type/mtP103735821-1.jpg)
/mcP102089804-2.jpg)
/1hP101004053-2.jpg)
/7aP103844262-1.jpg)
/1aP101004046-2.jpg)
/4hP109185161-1.jpg)
/mkP103735812-1.jpg)
/4kP103845164-1.jpg)
/bkP103191416-1.jpg)
/P103074173-1.jpg)


/m2P106630794-1.jpg)