Beli silikon lem di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  2. Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp859.900

    Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Dengan telecospic dan rotatable metal tube
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Diameter Tube: 300mm
    • Power (W): 400
  3. YUTAKA Rubber Household Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  4. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  5. ASANO Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp30.900

    ASANO Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Untuk Performa Tinggi: Cocok untuk kaca, logam, beton & lapisan cat
    atribut:
    • Size (ml): 300
  6. Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp9.900

    Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.
    atribut:
    • Color: Transparan
    • Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
    • Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
  7. Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

  8. ALSEAL ColorSil Sealant (Sealant Akrilik)
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    ALSEAL ColorSil Sealant (Sealant Akrilik)
    Deskripsi:
    ALSEAL ColorSil is a premium quality acrylic sealant formulated for sealing gaps and joints where conventional fillers would crack and fall off with slight movements and vibrations. It has a vast colours selection, making it suitable to match with the colour of the building materials to be sealed.With a wide variety of colours, one can match the colours of various construction materials. Suitable for general sealing applications (door and window joints, cabinet and wardrobe installation, skirting of wood flooring, etc.). Suitable for various substrates (metal, PVC, wood, concrete, gypsum boards, reinforced cement boards, marble, etc.).
    atribut:
    • Size (g): 450
    • Color: Light Brown
    • Application Temperature (°C): 5 to 50
    • Density (g/mL): 1.61
    • Curing System: Water Evaporation
    • Service Temperature (°C): -10 to 75
    • Solid Content (%): 81
  9. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  10. Kenmaster Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    94% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    Kenmaster Rubber Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Material: Latex
  11. Flexigo Abrasive Sand Paper Roll (Amplas Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp309.900

  12. Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp75.900

    Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
    atribut:
    • Appearance: Non-slum paste
    • Tack-free Time (minute): 11
    • Density (g/cm³): 369
    • Tensile Strength (MPa): 2.1
Daftar Harga silikon lem Terbaru October 2026
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp859.900
YUTAKA Rubber Household Gloves (Sarung Tangan)Rp13.900
Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Rp41.900
ASANO Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)Rp30.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.299.900
Klebermann Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)Rp9.900
JUNIOR TOOLS Fiber Handle Goat Hammer (Martil / Palu)Rp49.900
Fox Polychloroprene Contact Adhesive Tin (Lem Kuning)Rp949.900
Xilflex Silicone Sealant Neutral (Lem Silikon)Rp40.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)