Beli silikon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Alas Silikonatribut:
- Material: Silicone rubber
- Allowable Temperature Limit (°C): -30 to +220
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)Deskripsi:- Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaanatribut:
- Size (inch): 9
- AITEX Alas Silikonatribut:
- Heat Resistance (°C): Instantaneous/280, Long Time/200
- Hole Diameter (mm): 4
- Pin Length (mm): 14
- Material: Silicone
- Edumedia Sample Container (Wadah Sampel)Deskripsi:Pot Salep / Pot Sample / Pot Cream / Pot Urine / Pot Urin / Pot Plastik Tutup PutihDeskripsi :Pot 10 CCatribut:
- Base Diameter (mm): 25
- Lid Diameter (mm): 30
- ERGOMAT Alas SilikonDeskripsi:Polyurethane anti-fatigue mat. Due to its closed surface the Infinity Smooth Mat is very easy to clean and has a very good chemical and UV resistance (except for organic solvents).- Solid workstation mat with filled nubs- Dimensions 600x900mm- Shaped bevelled edges- Silicone und Latex-free- Anti-static properties- Suitable for use in cleanrooms of class ISO 5atribut:
- Description: Infinity Smooth
- Height (mm): 11
- Size (cm): 60x90
- CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis)Deskripsi:Alas ini digunakan sebagai alas / tatakan kerja para teknisi telepon genggam / gadget / elektronik selama proses perbaikan perangkat elektronik. Tatakan ini berfungsi untuk menyerap listrik statis (sengatan listrik) dan menyalurkannya ke tanah (bumi). Ini dirancang untuk meminimalkan efek listrik sehingga teknisi dapat menghindari sengatan listrik selama perbaikan barang elektronik. Tatakan antistatis ini memiliki nilai perlindungan bagi teknisi dan barang yang sedang diperbaiki.Tatakan ini juga dilengkapi dengan kotak-kotak bermagnet digunakan untuk meletakkan komponen kecil / suku cadang / baut agar dapat disimpan dengan baik selama proses perbaikan.
- SAPPORO Table Mat PVC Ranua (Taplak Meja)atribut:
- Dimensions (cm): W.45xD.30
- Material: PVC
- Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Black
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0.97
- Durability Temperature (°C): -45 to 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Asian Paints Wall Paint Exterior Apex Shyne 2.5L (Cat Dinding)Deskripsi:Asian Paints Apex Shyne Dust Proof Emulsion is tailored to give an impressive sheen to the exterior walls. It is a smooth, water-based, modified acrylic, exterior wall finish with silicon additives. The new Dust Proof Technology resists dust from settling onto the walls.Drying time: Surface dry time 30 minutes. Stability of thinned paint: To be used within 24 hours. Shelf life: 3 years from date of manufacture in original tightly closed containers away from direct sunlight and excessive heat. Coverage on normal masonry surface by brushing1 coat: 10-12m²/L*2 coats: 5-6m²/L**Actual coverage may vary from the quoted coverage due to factors such as method and condition of application and surface roughness and porosity.atribut:
- Size (L): 2.5
- Dilution: Water
- Application Method: Brush, Roll and Spray
- Drying Time (minute): 30
- Gloss Level (GH °60): 6-9 (for white shade)
- Shelf Life (year): 3
- Theoretical Coverage (m²/L): 10-12 (1 coat), 5-6 (2 coats)
- Reno Table Matatribut:
- Color: Transparent
- Dimensions (cm): 45x125
- Folded Dimensions (mm): 45x4
- Material: Silicone
Daftar Harga silikon Terbaru October 2026
| AS ONE Alas Silikon | Rp279.900 |
| ALDO Silikon Gun | Rp62.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant) | Rp31.900 |
| AS ONE Alas Silikon | Rp1.799.900 |
| AITEX Alas Silikon | Rp4.799.900 |
| Edumedia Sample Container (Wadah Sampel) | Rp37.900 |
| Joyko Cutting Mat (Alas Potong) | Rp33.900 |
| ERGOMAT Alas Silikon | Rp11.999.900 |
| CELLKIT Matras Solder Antistatis (Alas Solder Antistatis) | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Tembakan%20Sealant/Kenmaster%20Glass%20Sealant%20Caulking%20Gun%20(Tembakan%20Lem%20Sealant)/P102278222-1.jpg)


/g9P111289585-1.jpg)
/orP105879891-2.jpg)

/nyP107837862-1.jpg)
/qtP111265965-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Auto%20Sealer%20(Lem%20Silikon)/f6P102037546-2.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
%20(Selang%20Makanan%20%2F%20Selang%20Benang)/mzP110089827-1.jpg)
/pkP107885920-1.jpg)
/Asian%20Paints%20Wall%20Paint%20Exterior%20Apex%20Shyne%202_5L%20(Cat%20Dinding)/3lP108344129-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)