Beli silicone rubber di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Deskripsi:Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52atribut:
- Size (kg): 1
- AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Siliconeatribut:
- Material: Silicone rubber
- Package Size (mm): 305x305x5
- Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- AS ONE Silicone SpongeDeskripsi:The silicone sponge is highly elastic and prevents damage to equipment. It has excellent heat resistance and can withstand dry heat sterilization. Cutting is easy.atribut:
- Material: Silicone Sponge (closed cells, non-breathable)
- Thickness (mm): 10
- Heat Resistance Temperature (°C): up to 250
- Operating Temperature (°C): At normal temperature
- Everlasting Silicone Rubber (Lembaran Busa Plastik)atribut:
- Color: Red
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.atribut:
- Shape: Round bar shape
- Component: Tin 50%
- Size LxWxThickness: 295x3phimm
- Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tubing (Selang Silikon)Deskripsi:It has high discharge accuracy and excellent flow rate reproducibility, and is suitable for sending a small amount of liquid. Forward / reverse rotation can be easily done by switching. You can change to MP-3A, 3B, 32, 32A, 32B type by exchanging the tube case based on MP-3 type.
- TRUSCO spons silikonatribut:
- Color: Red(colcothar red)
- Length (m): 5
- Finishing Material: Silicone rubber sponge
- AS ONE Silicone Rubber Sponge Matatribut:
- Material Heat Resistance Temperature (°C): 200
- Material: Silicone rubber
- Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tube (Selang Silikon)Deskripsi:USP Class VI, FDA (US Food and Drug Administration), 3-A Sanitary Plastics Standard, Ministry of Health Notification No. 85 Test Compliant. It is a silicone tube with extremely little elution because it uses carefully selected silicone raw rubber and a platinum compound as a vulcanizing agent. Compared to general platinum catalyst products and stainless steel tubes, the smoothness of the inner surface is excellent, and the deposition of residues that promotes the growth of bacteria is extremely low. It also provides a smooth flow of fluid. Repeated autoclaving is possible. Suitable for applications such as pharmaceuticals, biotechnology, physics and chemistry / environmental analysis.atribut:
- Material: Silicon
- Non Brand Flexible Latex Tubing (Selang)Deskripsi:High-pressure precision fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. High-pressure pipe fittings are precision machined for leak-free connections between fittings and pipe. Threaded connections use PTFE tape to secure seal.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Application: Beverages; Food; Water
- Clarity: Opaque
- Color: Amber
- Fitting Compatibility: Barbed
- Flexibility: Flexible
- Food and Beverage Compatibility: Beer; Citric Acid; Distilled Water; Glycerin; Milk; Non-Potable Water; Potable Water; Salt Water; Vinegar
- Hardness: Shore A 40
- Material: Latex
- Maximum Operating Pressure (psi): 40 (@ 70°F)
- Maximum Operating Temperature (°F): 120
- Minimum Operating Temperature (°F): -50
- Overall Length (ft): 5
- Wall Thickness (inch): 0.06
- Niigata Seiki (SK) Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca)atribut:
- Cutting Edge: Preparation
- Overall Width: HV 650 or morem
- STP Silicone Spray (Pelumas Silikon)Deskripsi:STP® Silicone Spray adalah spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, tidak berbau serta melumasi. Sehingga dapat melindungi serta menghilangkan bunyi derit yang disebabkan oleh gesekan. STP® Silicone Spray sangat direkomendasikan untuk melindungi permukaan material karet, plastik, logam, vinil, metal, serta dapat juga diaplikasikan untuk permukaan kaca. Spray silikon multiguna dengan cairan bening, tidak bernoda serta berbau tahan terhadap kelembaban, mengurangi gesekan, mengurangi keausan serta mengurangi kebisinganatribut:
- Volume (ml): 300
- DEPURE Dust Collector Filter Bag (Kantong Filter Pengumpul Debu)Deskripsi:Bag Filter Liquid DEPURE adalah penyaring cairan / liquid yang biasa digunakan diberbagai macam mesin industri berfungsi untuk menyaring partikel partikel yang terdapat di dalam produk minuman / cairan / minyak dengan aksesoris ring polylock dan ring besi / stainless.Filter Bag Liquid DEPURE memenuhi persyaratan media yang ketat, pilihan dari gaf filter bag ini dapat meminimalkan waktu henti proses, mengurangi atau menghilankan biaya pembuangan limbah, membatasi paparan pekerja terhadap cairan proses, mengurangi waktu dan biaya perawatan, dan meningkatkan kualitas produk.
- AS ONE Hard Silicone Rubber Sheetatribut:
- Size (mm): 500x500
- Material: Hard Siliconerubber
- Color Tone: Grayish white color
- Growth (%): 200
- Hardness (Type A durometer): 70
- JIS K 6380 Corresponding Number: GFE 7131
- Note: Food Sanitation Act MHLW Notice No. 595
- Tensile Strength (MPa): 5
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
Daftar Harga silicone rubber Terbaru October 2026
| Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon) | Rp649.900 |
| Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer) | Rp309.900 |
| AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone | Rp3.999.900 |
| Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon) | Rp199.900 |
| AS ONE Silicone Sponge | Rp199.900 |
| Everlasting Silicone Rubber (Lembaran Busa Plastik) | Rp199.900 |
| HAKKO Hexsol Bar Solder | Rp90.900 |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Tubing (Selang Silikon) | Rp21.900 |
| TRUSCO spons silikon | Rp759.900 |
| AS ONE Silicone Rubber Sponge Mat | Rp11.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/qlP109988957-1.jpg)
%20Glass%20Cutter%20(Pisau%20Pemotong%20Kaca)/5lP102271201-2.jpg)
/o5P111523869-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)