Beli silica sand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDK Silica SandDeskripsi:Berfungsi:- Penjernihan air/media filter air- Watertreatment- Menyaring lumpur dan kotoran- Filtrasi air minum
- Non Brand Pasir SilikaDeskripsi:Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
- DELTA PURO Silicia SandDeskripsi:Pasir SilikaPasir Silika atau Silica Sand berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan, kandungan lumpur dan tanah yang terdapat pada air. Silica Sand mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya. Pada umumnya Pasir Silika digunakan pada tahap awal sebagai saringan dalam pengolahan air kotor menjadi air bersih. Di dalam tabung filter, Silica Sand disusun secara bertahap, mulai dari ukuran yang paling halus sampai dengan ukuran yang kasar. Pengaturan ini dibuat untuk memperkecil hambatan terhadap laju air agar tidak ada tekanan balik yang berarti ke pompa umpan penyaring dan tercapainya debit air. PT DELTA PURO INDONESIA menyediakan Pasir Silika Lampung mulai dari mesh 8-16, 16-30 10-14, 14-20, 20-40, 30-60 dan mesh up 60.atribut:
- Packaging (kg/bag): 50
- Mesh Size (mm): Mesh 8-16: 1.19 - 2.38, Mesh 16-30: 0.595 - 1.19, Mesh 10-14: 1.41 - 2.00, Mesh 14-20: 0.841 - 1.41, Mesh 20-40: 0.42 - 0.841, Mesh 30-60: 0.25 - 0.595, Mesh up60: < 0.25
- Puffin Paint Mortar SilicaDeskripsi:Cilica sand untuk membuat permukaan cat menjadu kasar agar tidak licin.atribut:
- Color: Kecoklatan
- Basic Material: Silica
- ASAHI KASEI Dewatering Agent For Absorbing Sand Bagatribut:
- Material: Ca based mineral salts, Na based mineral salts
- Specification: Pack
- VITLAB Pipette Rack PP (Rak Pipet)Deskripsi:Upper portion with 94 bore holes of different diameters for secure placement of volumetric and measuring pipettes of any size. The stable base has a rotatable, ribbed base plate in which the pipette tips can be gently seated. The racks are supplied unassembled, and can easily be assembled according to the accompanying assembly instructions.atribut:
- Diameter (Ø mm): 230
- Height (mm): 470
- ESCO 5.0kg cement with sand/grayDeskripsi:No sand or gravel needed. Just add water to use. It applies easily and gives a nice finish.atribut:
- AS ONE Part Number: 65-9313-06
- Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton)atribut:
- Finishing: YZP (Yellow Zinc Galvanized)
- Material: Mild Steel
- Purfequ White Alumunium Oxide MeshDeskripsi:Aluminium oksida adalah senyawa kimia aluminium dan oksigen dengan rumus kimia Al₂O₃. Ini adalah yang paling sering terjadi dari beberapa aluminium oksida, dan secara khusus diidentifikasi sebagai aluminium oksidaAluminium oksida (Alumina) adalah sebuah senyawa kimia dari alumunium dan oksida, dengan rumus kimia Al2O3 adalah bahan yang paling banyak digunakan sebagai bahan dalam berbagai jenis bahan metalurgi, industri kimia, industri otomotif, dan industri kosmetik.atribut:
- Size (kg): 25
- Insulflex Adhesive (Perekat)Deskripsi:Characteristics-Synthetic rubber based adhesive-Ensure strong joining of insulation to avoid condensationConsumption : 3m sq / per liter (Smooth surface)atribut:
- Volume (ml): 800
- Color: Black
- Adhesion Strength: Excellent
- Water Resistant: Good (After Drying)
- Eterna Paint Brush 633 (Kuas Cat)Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Autonics Rotary Encoders Incremental Type E40S SeriesDeskripsi:The E40S series shaft type incremental rotary encoders feature Ø40 mm size housings and can be easily installed in tight or limited spaces. The low moment of inertia of the shaft minimizes the effect on the rotation of applied equipment. The encoders are available in various control output options.
- Haycarb Carbon AktifDeskripsi:AKO Iodine adalah carbon activated berupa granular yang berasal dari batok kelapa. Biasanya digunakan untuk fase liquid. Pada parikel size dan strukturnya telah di design secara khusus untuk menghasilkan penyerapan yang terbaik pada impurities dari aliran liquid dengan aliran resistance rendah dan penurunan tekanan.AKO digunakan untuk aplikasi fase liquid. Secara umum AKO digunakan untuk water filter, swimming pool, waste water treatment dan industri farmasi. Pada AKO didesign untuk menyaring dan menghilangkan bau, warna, rasa, klorine dan komponen organic yang terlarut.
- Penguin Bleu Media Filter AirDeskripsi:FM-SND25. Penyaring kadar besi dan mangan pada air- Mengurangi potensi karat pada perabotan & pemipaan- Cegah noda kuning/coklat yang membandel pada lantai kamar mandi & kloset- Water Heater lebih tahan lama dan tidak boros listrik- Pakaian lebih cerah dan tidak kusam serta menguning.atribut:
- Suitable For: FB-35 (FRP 1035)
- Non Brand Sand Blasting Abrasiveatribut:
- Komposisi: 3MM 60% + 1.7MM 40%
- Material: Pasir Silika
- TRUSCO Silica Gel (Silika Gel)Deskripsi:-The blue gel is an indicator that indicates the moisture absorbing state and changes to pink when a certain amount of moisture is absorbed.-The A-type silica gel used as the raw material consists of 99% or more silicon dioxide and is a safe substance that has been approved as a food additive by FDA(Food and Drug Administration).-There is no water solubility, corrosiveness and deliquescence due to moisture absorption.-The moisture absorbing performance is exceeding the coefficient of moisture absorption required by the JIS Standard(JIS-Z-0701), and it is excellent particularly in moisture absorption of a low humidity region and demonstrates high effects.-Packaging of food, electronic equipment, precision machines, medical supplies, and export items.atribut:
- Principal Component Materials: Silica Gel(silicon dioxide), Cobalt Chloride
Daftar Harga silica sand Terbaru October 2026
| KDK Silica Sand | Rp109.900 |
| Non Brand Pasir Silika | Rp4.900 |
| DELTA PURO Silicia Sand | Rp279.900 |
| Puffin Paint Mortar Silica | Rp45.900 |
| ASAHI KASEI Dewatering Agent For Absorbing Sand Bag | Rp56.900 |
| VITLAB Pipette Rack PP (Rak Pipet) | Rp3.799.900 |
| ESCO 5.0kg cement with sand/gray | Rp549.900 |
| monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton) | Rp2.900 |
| Wowo Expansion Bolt for Concrete (Baut Angkur Beton) | Rp389.900 |
| Purfequ White Alumunium Oxide Mesh | Rp609.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/Non%20Brand%20Pasir%20Silika/jqP108162710-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/ASAHI%20KASEI%20Dewatering%20Agent%20For%20Absorbing%20Sand%20Bag/P102018507-1.jpg)
/dnP103518491-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/ESCO%205_0kg%20cement%20with%20sand%2Fgray/klP117467741-1.jpg)
/9nP105781347-12.jpg)
/28P105639080-2.jpg)

/okP107758884-1.jpg)

/rlP104976993-1.jpg)


/Penguin%20Bleu%20Media%20Filter%20Air/9oP112283348-1.jpg)

/TRUSCO%20Silica%20Gel%20(Silika%20Gel)/P102847174-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)