DELTA PURO Silicia Sand

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Packaging (kg/bag)50
Mesh Size (mm)Mesh 8-16: 1.19 - 2.38, Mesh 16-30: 0.595 - 1.19, Mesh 10-14: 1.41 - 2.00, Mesh 14-20: 0.841 - 1.41, Mesh 20-40: 0.42 - 0.841, Mesh 30-60: 0.25 - 0.595, Mesh up60: < 0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pasir Silika
Pasir Silika atau Silica Sand berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan, kandungan lumpur dan tanah yang terdapat pada air. Silica Sand mempunyai komposisi gabungan dari SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, dan K2O, berwarna putih bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya. Pada umumnya Pasir Silika digunakan pada tahap awal sebagai saringan dalam pengolahan air kotor menjadi air bersih. Di dalam tabung filter, Silica Sand disusun secara bertahap, mulai dari ukuran yang paling halus sampai dengan ukuran yang kasar. Pengaturan ini dibuat untuk memperkecil hambatan terhadap laju air agar tidak ada tekanan balik yang berarti ke pompa umpan penyaring dan tercapainya debit air. PT DELTA PURO INDONESIA menyediakan Pasir Silika Lampung mulai dari mesh 8-16, 16-30 10-14, 14-20, 20-40, 30-60 dan mesh up 60.
Fitur
Report of Analysis Pasir Silika Lampung
- Iron Trioxide (Fe2O3) : 0,06%
- Alumunium Trioxide (Al2O3) : 0,14%
- Calcium Oxide (CaO): < 0,01%
- Magnesium Oxide (MgO) : < 0,01%
- Manganese Dioxide (MnO2) : < 0,01%
- Chromium Trioxide (Cr2O3) : 0,02%
- Sodium Oxide (Na2O) : < 0,01%
- Potassium Oxide (K2O) : 0,02%
- Silicon Dioxide (SiO2) : 98,98%
- Titanium Dioxide (TiO2) : 0,03%
- Loss On Ignition (LOI) : 0,45%
- Moisture Content (MC) : 0,12%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait