Beli sikat tabung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lucsa Sikat BotolDeskripsi:Koleksi sikat kecil untuk membersihkan botol dan wadah-wadah sempit yang tidak dapat dijangkau dengan cara lainnya.Sikat Botol S cocok untuk membersihkan leher teko, mulut selang, atau tabung kecil.Saran penggunaan:- Bersihkan sikat secara menyeluruh dan keringkan setelah dipakai- Gantung sikat setelah dipakai agar serat awet dan tidak bertekuk/bengkok
- PUDAK SCIENTIFIC Sikat Tabung ReaksiDeskripsi:Kepala berbulu kaku, diameter - 24 mm, pegangan dari kawat yang disepuh dan dipuntir. Panjang sekitar 25.5 cm.atribut:
- Diameter (mm): 24
- Length (cm): 25.5
- Bagus Tumbler and Bottle BrushDeskripsi:Bagus TUMBLER AND BOTTLE BRUSH terbuat dari Sponge dan bulu sikat lembut, untuk membersihkan, gelas, tumbler dan botol susu bayi, juga bisa digunakan untuk membersihkan botol lainnya, dengan gagang yang disesuaikan tetap bias digunakan untuk botol yang lebih panjang. - Terbuat dari Bahan FOOD GRADE dan BPA Free, aman untuk peralatan bayi. - Awet dan tidak mudah rusak. - Gagang panjang dan ramping untuk botol yang panjang. Bahan : Nylon.
- Non Brand Kertas Saring LingkaranDeskripsi:Kertas Saring Kualitatif / Qualitatif Filter Paper / Kertas Saring Bulat Per Pack isi 100Suitable for general chemistry and general filtration purposes.Fungsi secara umum bisa digunakan analisis, penelitian, praktikum, maupun penyaringan lainnya. Bisa digunakan bermacam penelitian, praktikum, kesehatan, laboratorium dan lainnya.atribut:
- Ash Content (%): 0.15
- Filtering Speed (s): 30-70
- Pore Size (µm): 15-20
- TRUSCO Double Spiral BrushDeskripsi:Use:For cleaning of dirt, rust removal and deburring of the inside of pipes.atribut:
- Purpose of Use: Dirt cleaning inside the pipe, rust remover and burring, etc.
- AS ONE Sikat PE Winding untuk Tabung Reaksiatribut:
- Material: Hair/horse hair, core/steel wire (PE coating)
- Size (mm): 250x40x50
- Package Size (mm): 265x50x30
- TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush)atribut:
- Color: Blue
- Material: Bristle: PBT, Handle: Stainless steel
- Bristle Width (mm): 50
- Bristle Length (mm): 7
- End Hair Length(mm): 25
- Total Length (mm): 160
- Maspion Sikat Botolatribut:
- Color: Random Color
- Proclean Sikat Botol CurveDeskripsi:Membersihkan bagian dalam botol jadi lebih praktis dengan sikat botol Curve dari Proclean. Sikat ini memiliki bentuk ergonomis dengan kepala sikat melengkung sehingga proses pembersihan jadi lebih mudah. Sikat juga dilengkapi dengan teat brush di bagian atas untuk membersihkan area yang lebih kecil seperti dot.Sikat memiliki bulu berkualitas dan gagang yang nyaman digenggam.Spesifikasi : Terdiri dari 2 jenis sikat : sikat botol dan Teat brush Kepala sikat melengkung Dimensi produk : 26.5 x 7 x 4 cm Material : PP Tahan terhadap panas Bebas BPA Berkualitas food-gradeatribut:
- Dimensions (cm): 26.5x7x4
- Kennedy Dia Brass Wire Bottle Brush MS Twisted WireDeskripsi:Twisted wire handle for hand use. For industrial maintenance, agricultural, workshop, machinery etc. For decarbonising and heavy duty cleaning use of tubes, struts, awkward places etc.atribut:
- Bristle Material: Brass
- Number of Pieces: Each
- Bristle Type: Twist Wire
- Brush Length (mm): 75
- Overall Length (mm): 300
- AS ONE Laboran Sikat Spons Gagang Kayu untuk Tabung Reaksiatribut:
- Total Length x Diameter x Hair Width (mm): 300x20x75
- Brush Section Material: Urethane sponge
- Package Size (mm): 130x370x60
- Non Brand Sikat Test Tubeatribut:
- Material: Nylon
- Color: Random Color
- Diameter (mm): 25
- Brush Length (mm): 250
- Nylon Length (mm): 110
- TRUSCO Tube Brush Spiral TypeDeskripsi:Polishing of various pipes and processed holes inner surface.atribut:
- Material: Wire
- Screw Diameter (inch): 1/4
- Purpose of Use: For manual work. Polishing of various pipes, machined hole inner surfaces.
- Wire Diameter (mm): 0.25
- Golden Flying Fish Sendok Teh Stainless SteelDeskripsi:Sendok Food Grade. Sendok teh stainless steel SK0102 – Golden Flying Fish. Cocok digunakan untuk makan mengaduk teh favorit anda atau saat makan pudding. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1,2mm). Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).atribut:
- Size (mm): 1.2
- Non Brand Sikat Botolatribut:
- Length (cm): ±30
- LESSMANN Cylinder BrushesDeskripsi:-A wire brush for manual work.-Uses high-grade wire materials for excellent durability and a long life.-For burr removal work of tubes and piping, etc.
- Vikan Tube BrushDeskripsi:-It is a pipe cleaner with a rod corresponding to every inner diameter.-For washing the interior of pipe or equipment that cannot be reached by hand.
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
Daftar Harga sikat tabung Terbaru January 2026
| Lucsa Sikat Botol | Rp12.900 |
| PUDAK SCIENTIFIC Sikat Tabung Reaksi | Rp16.900 |
| Bagus Tumbler and Bottle Brush | Rp22.900 |
| Non Brand Kertas Saring Lingkaran | Rp78.900 |
| TRUSCO Double Spiral Brush | Rp169.900 |
| AS ONE Sikat PE Winding untuk Tabung Reaksi | Rp69.900 |
| TRUSCO Syringe cleaning brush (PBT hair) (Brush) | Rp65.900 |
| Maspion Sikat Botol | Rp9.900 |
| Proclean Sikat Botol Curve | Rp36.900 |
| Kennedy Dia Brass Wire Bottle Brush MS Twisted Wire | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Non%20Brand%20Kertas%20Saring%20Lingkaran/joP111288708-1.jpg)


%20(Brush)/0bP102014011-2.jpg)





%20Test%20Tube%20Brush/aeP109291374-1.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)