Beli teko kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. One Two Cups Pitcher Kaca
    Mulai

    Rp58.900

    One Two Cups Pitcher Kaca
    Deskripsi:
    Minum teh adalah salah satu kebiasaan yang sangat populer di Indonesia. Apa yang membuat teh semakin nikmat? Tentu saja, menggunakan pitcher teko yang tepat. Teko dengan bahan kaca adalah pilihan yang tepat untuk menikmati teh yang segar. Selain itu, bahan kaca yang tahan panas membuat teko ini aman untuk digunakan dan mudah dibersihkan. Dengan desain yang elegan dan modern, teko kaca ini pasti akan menjadi pilihan yang sempurna untuk kebutuhan minum teh Anda. Jadikan teko kaca ini bagian dari kebiasaan minum teh Anda dan nikmati teh yang segar setiap harinya.
  2. Suji Raizel Teapot
    Mulai

    Rp489.900

    Suji Raizel Teapot
    atribut:
    • Material: Heat-resistant borosilicate glass
    • Size (ml): 750
  3. Luminarc Tivoi Jug + Lid
    Mulai

    Rp56.900

    Luminarc Tivoi Jug + Lid
    atribut:
    • Volume (ml): 1600
  4. One Two Cups French Press Coffee Maker (Alat Seduh Kopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    One Two Cups French Press Coffee Maker (Alat Seduh Kopi)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan teko untuk membuat minuman dengan teknik french press. Sangat cocok untuk membuat minuman seperti kopi ataupun teh. Memiliki pola pada bagian case teko sehingga membuatnya terlihat lebih unik saat penyajian minuman.
  5. Delicia Water Jug (Teko Air)
    Mulai

    Rp54.900

    Delicia Water Jug (Teko Air)
    Deskripsi:
    Berkualitas food gradeMudah dibersihkanDilengkapi dengan tutup dan gagang ergonomisDesain transparan untuk mempermudah melihat isi di dalamnyaIdealdigunakan untuk menyajikan berbagai jenis minumanCocok untuk penggunaan di rumah, kafe, atau lainnya
  6. CAMBRO Canbro Stackable Pitcher with Lid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    CAMBRO Canbro Stackable Pitcher with Lid
    atribut:
    • Capacity (L): 1
    • Maker Part Number: 1571500
  7. Taffhome Wall Clock (Jam Dinding)
    Mulai

    Rp21.900

    Taffhome Wall Clock (Jam Dinding)
    Deskripsi:
    Jam dinding ini mengambil tema DIY yang mana angka dan jarum jam dipasang secara manual. Memiliki desain yang menarik membuat jam ini dapat ditempatkan di berbagai tempat, karena tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu tapi dapat dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Miliki jam dari TaffHOME ini untuk digunakan di rumah Anda.Content Set:1 x TaffHOME Jam Dinding Besar DIY Giant Clock Quartz 90-100cm - DIY-1011 x Panduan Penggunaan
  8. Bormioli Rocco Bistro Jug
    Mulai

    Rp189.900

    Bormioli Rocco Bistro Jug
    atribut:
    • Material: Glass
    • Capacity (L): 0.5
    • TKG Part No.: 9-1948-0402
    • TKG Part No. (2017): 6-1745-1602
    • Size (Diameter x Height) (mm): 125xH145
  9. Delicia Water Jug BPA Free (Teko Air)
    Mulai

    Rp119.900

    Delicia Water Jug BPA Free (Teko Air)
    Deskripsi:
    Aman digunakan untuk minuman panas maupun dinginHandle yang pas untuk mengangkat teko saat dipindahkanTerdapat tutup untuk menjaga kebersihan air di dalam tekoCocok untuk menyajikan teh, kopi, jus, infused water, atau minuman lainnya
    atribut:
    • BPA Free: Yes
    • Capacity (ml): 1000
    • Dishwasher Safe: Ya
    • Material: Kaca borosilikat & stainless steel 430
  10. Kiramas Water Jug (Teko Air)
    Mulai

    Rp20.900

    Kiramas Water Jug (Teko Air)
    Deskripsi:
    Designed to have a handle that is not slippery and comfortable in a handheld, it is suitable for use in restaurants, or according to their individual needs.
  11. Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp109.900

    Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
  12. CAMBRO Water Pitcher (Teko Air)
    Mulai

    Rp2.899.900

    CAMBRO Water Pitcher (Teko Air)
    Deskripsi:
    Beverage pitchers hold and pour drinks.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101907
    • For use with: Water Pitcher
    • Color: Clear
    • Material: Plastic
  13. ARCOROC Arc Pitcher with Lid
    Mulai

    Rp229.900

    ARCOROC Arc Pitcher with Lid
    atribut:
    • Material (Main Unit): Soda-lime glass
    • Lid Material: Polystyrene
  14. KRI Caster Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)
    Mulai

    Rp92.900

    KRI Caster Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)
    atribut:
    • Bearing Type: Ball
    • Heavy Duty: 115x100 (A); 93.6x67 (B); 77.2x76.6 (C)
    • Material: Polyurethane
    • Top Plate: 11.4
    • Tread Width (mm): 37
Daftar Harga teko kaca Terbaru October 2026
One Two Cups Pitcher KacaRp58.900
Suji Raizel TeapotRp489.900
Luminarc ARC Jug + LidRp74.900
Luminarc Quadro Jug + LidRp76.900
Luminarc Octime Jug + LidRp67.900
Luminarc Tivoi Jug + LidRp56.900
One Two Cups French Press Coffee Maker (Alat Seduh Kopi)Rp38.900
Delicia Water Jug (Teko Air)Rp54.900
Citinova Glass Brown (Gelas Kaca)Rp40.900
Nadir Marinex Glass Foot Barone Wine (Gelas Kaca)Rp189.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)